Aljzatok és bitek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Crowfoot kulcs, SAE, 12 pontos, 1 3/8 hüvelykes méretű, fekete, acél
Cikkszám: BC9BVL
Modell: BLKSC44
€81.31 /Mértékegység
Kosárba
Záróaljzat-adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk
Cikkszám: AE7ANB
Modell: EX-250-10
€41.78 /Mértékegység
Kosárba
Csere hatlapfejű bit, 3/8 hüvelykes meghajtó, 31.75 mm-es bithossz
Cikkszám: AX3HKG
Modell: 32BM04B
€10.33 /Mértékegység
Kosárba
Sliding Tee, 3/8 Inch Drive, 7 Inch Length
Cikkszám: AX3FLC
Modell: 3443
€35.69 /Mértékegység
Kosárba
Dugaszolóaljzat
APEX-TOOLS

Dugaszolóaljzat

Cikkszám: CN8MPQ
Modell: EX-257-3
€56.70 /Mértékegység
Kosárba
Socket Wrench Set, 3/8 Inch Drive Size, 125 Pieces, 12-Point/ 6-Point/ 8-Point
Cikkszám: CU9WKA
Modell: 6XZ82
€363.49 /Mértékegység
Kosárba
Aljzat, 1/4 hüvelykes meghajtóméret, 5.5 mm-es aljzatméret, 12 pontos króm
Cikkszám: CU9WRY
Modell: 53 YR11
€3.30 /Mértékegység
Kosárba
Socket, 3/4 Inch Drive Size, 13/16 Inch Socket Size, 12-Point Satin
Cikkszám: CT8GKZ
Modell: J5526
€37.51 /Mértékegység
Kosárba
Aljzat, 3/8 hüvelykes négyzet alakú meghajtó, 3/4 hüvelykes méret, 12 pont, süllyesztett csatlakozás
Cikkszám: CJ4FUL
Modell: IS38-24 12PT WO
€46.43 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Aljzat, metrikus, 12 pontos, 3/8 hüvelykes meghajtó, 18 mm-es méret, króm, ötvözött acél
Cikkszám: BD3REC
Modell: BM1218
€13.72 /Mértékegység
Kosárba
Aljzat, SAE, 6 pontos, 1/4 hüvelykes meghajtó, 9/32 hüvelykes méret, króm, ötvözött acél
Cikkszám: BD3YND
Modell: M609
€10.67 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Univerzális csukló, 3/8 hüvelykes meghajtó
Cikkszám: AX3FLL
Modell: 3475
€41.90 /Mértékegység
Kosárba
12...519520

Aljzatok és bitek

A foglalatok és bitek olyan szerszámok, amelyeket racsnis vagy csavarkulcsokkal együtt használnak különféle rögzítési és lazítási alkalmazásokhoz. A foglalatok üreges, hengeres szerszámok, amelyek hatszögletű nyílása lehetővé teszi, hogy csavarokra vagy anyákra illeszkedjenek. A bitek viszont kis cserélhető szerszámok, amelyek a csavarhúzó vagy a csavarhúzó fogantyújának végére rögzíthetők. A dugaszolóaljzatok és bitek lehetővé teszik a rögzítőelemek biztonságos és hatékony meghúzását vagy lazítását, így nélkülözhetetlen eszközök az autójavítási, építőipari és általános karbantartási feladatokban. Sokoldalúságot kínálnak, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy könnyedén váltson a különböző méretű vagy típusú rögzítők között anélkül, hogy több szerszámra lenne szüksége.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?