DAYTON Dupla C-Face mágneses tárcsafékek


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Cseppálló , Befejez: Piros alapozó / alumínium , Funkció: Megállítja és tartja a motortengelyt a forgástól , Max. Furat: 1 1 / 8 " , Max. FORDULAT: 3600 , NEMA/IEC keret: 182 / 184TC , fázis: egyetlen , Szolgáltatási tényező: 1.4 , Tengely átmérő: 1 1 / 8 " , Típus: Dupla C-arcú mágneslemez , Szélesség: N / A
StílusModellTekercs VoltÁtmérőHosszFeszültség @ 60 HzÁr (ÁFA nélkül)
A
5URA8
115/208-230 VAC vagy 95/174-190 VAC8.5 "6.875 "115 / 208-230€3,733.82
A
5URC2
208-230/460 VAC vagy 174-190/380 VAC8.54 "8.125 "208-230/460€3,895.27

Dupla C-Face mágneses tárcsafékek

A Dayton mágneses tárcsafékeket arra tervezték, hogy megállítsák a szállítószalagokat és a hevedereket erőátviteli alkalmazásokban a mozgásuk gátlásával. Folyamatos működésű, egyfázisú fékezőmotor hajtja őket kettős c-felületű mágneses tárcsával, amely 15 láb-lb leállítási nyomatékot képes produkálni. Ezek a fékek kézi kioldó karral rendelkeznek a véletlen működtetés elkerülése érdekében, és NEMA 182 / 184TC kerettel rendelkeznek, cseppálló házzal. Válasszon a mágneses tárcsafékek széles választékából, amelyek 115 VAC és 230 VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?