Mikrométer készlet

Szűrő

INSIZE -

Mérőeszköz készletek

StílusModellVálasztékFelbontásMéretÁr (ÁFA nélkül)
AISD-V270CNCA-U-0.5 mikron m500 330 mm x mm€71,110.71
BISD-V250A-0.5 mikron m450 280 mm x mm€27,767.40
C5002-4E0-1 "--€176.71
D5003-10-6", 0-1",0-6"/0-150 mm--€230.48
E5003-1E0-6"/0-150 mm, 0-1", 0.-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm-€204.92
F5022-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm0.0005"/0.01 mm, 0.00005"/0.001 mm-€377.40
G5052-E0-6"/0-150 mm, 0-1"/0-25 mm, 0-1/2"/0-12.7 mm0.0005"-0.01mm, 0.00005"/0.001mm, 0.0005"-€737.10
MITUTOYO -

Mikrométer készlet

StílusModellTételVálasztékFelbontásSPC kimenetGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A293-960-30Digitális külső mikrométer készlet0-3"/0-76 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenRatchet€1,588.14
B468-976Belső mikrométer készlet----€3,605.65
C468-978Belső mikrométer készlet----€7,835.06
D103-907-40Mikrométer készlet0–6 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€1,679.93
E103-929Mikrométer készlet0–3 ”0.001 "NemRatchet€667.62
F103-909Mikrométer készlet6–12 ”0.0001 "NemRatchet€2,795.70
G103-922Mikrométer készlet0–3 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€686.99
H103-930Mikrométer készlet0–4 ”0.001 "NemRatchet€786.74
I103-908-40Mikrométer készlet0–12 ”0.0001 "NemSúrlódás / Racsnis€3,877.90
J293-961-30Mikrométer készlet, IP650-4"/0-101 mm0"IgenRatchet€2,164.09
STARRETT -

Mikrométer készlet

StílusModellTételVálasztékFelbontásGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
AS436.1CXRLZMikrométer készlet0–6 ”0.001 "Ratchet€3,717.13
BST436.1AXFLZMikrométer készlet0–3 ”0.0001 "Súrlódás€1,480.01
CST436.1BXRLZMikrométer készlet0–4 ”0.0001 "Ratchet€2,245.67
DS436MEXRLZMikrométer készlet0 és 300mm között0.001 "Ratchet€10,669.12
ES436DXRLZKülső mikrométer készlet, 6 db6–12 ”0.001 "Ratchet€6,159.56
FS436EXRLZKülső mikrométer készlet, 12 db0–12 ”0.001 "Ratchet€9,389.06
GS436FXRLZKülső mikrométer készlet, 12 db12–24 ”0.001 "Ratchet€25,634.89
WESTWARD -

Külső mikrométer készlet

StílusModellTételVálasztékGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A2YNC1Mikrométer készlet, 4 db0–4 ”Ratchet€653.16
B2YNC2Mikrométer készlet, 6 db0–6 ”Súrlódás / Racsnis€1,162.52
WESTWARD -

Mikrométer beállítása kívül

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4KU86AD8KWD€380.59
STARRETT -

Mikrométer készlet 0-3 hüvelyk 0.0001 Res 3 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ST436.1AXRLZAE6NBM€1,527.06
MITUTOYO -

Mérőszerszám készlet 4db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
64PKA070AAD8MYR€863.24
MITUTOYO -

6 darab külső mikrométer készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
103-915-10AH9JQY€2,627.12

Mikrométer készlet

A mikrométereket úgy tervezték, hogy megmérjék a kis és külső tárgyak belső és külső méreteit vagy vastagságát. Különböző méretű mérésekhez készletekben kaphatók. Raptor Supplies mikrométerkészletek széles választékát kínálja márkáktól Nyugat felé, Mitutoyo és Starrett. Külső mikrométerkészletek Mitutoyo levágható kerettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a mérést a nehezen hozzáférhető helyeken, és racsnis ütközővel, amely biztosítja az állandó mérőerőt. Starrett Az S436 mikrométer készletek 12 mikrométert, 11 szabványt és egy beállító kulcsot tartalmaznak. Kiegyensúlyozott kerettel és gyűszűs kialakítással rendelkeznek az egyszerű kezelés érdekében, az egyrészes súrlódó gyűszű pedig lehetővé teszi az egykezes kezelést és az egyenletes érintkezési nyomást. Minden készlet védőtokban van, mikrométereket és szabványokat tart össze, könnyen hozzáférhető.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?