MITUTOYO Speciális mikrométerek

A csővastagság belső és külső méreteinek, a kötőelemek osztásátmérőjének, a fogaskerekek fogazatának és a fémlemez vastagságának mérésére tervezték. Szabványos nóniuszos vagy digitális kijelzők a mérési adatok leolvasásához. Tartalmazza a cső, a tárcsa, a gömborsó, a penge, a hegyes és az univerzális változatokat.

Szűrő

MITUTOYO -

Gömb alakú mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetOrsóÁr (ÁFA nélkül)
A295-253Digitális0–1 ”0.0001 "NemGömbölyű€382.06
B295-153Digitális0–1 ”0.0001 "NemLakás€361.92
C395-351-30Elektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgenLakás€753.57
MITUTOYO -

Penge mikrométerek

StílusModellVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A122-128-10---€563.83
ajánlatkérés
B422-360-300–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,484.53
C422-330-300-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,455.74
D122-125-100 "hogy 1"0.0001 "Nem€470.85
ajánlatkérés
E422-331-301-2"/25-50 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€1,507.18
D122-126-101 "hogy 2"0.0001 "Nem€509.87
ajánlatkérés
MITUTOYO -

Kerek üllő/orsós mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A395-371-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.001 "Igen€752.87
B115-253finombeállító0–1 ”0.0001 "Nem€251.56
MITUTOYO -

Lemez mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A323-350-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€957.16
B223-125Mechanikus digitális0–1 ”0.001 "Nem€595.64
C123-125finombeállító0–1 ”0.001 "Nem€419.38
MITUTOYO -

Cső mikrométer

StílusModellÜllőMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A395-364HengeresElektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€833.45
B115-313Gömbölyűfinombeállító0–1 ”0.0001 "Nem€246.84
MITUTOYO -

Pont mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásSPC kimenetÁr (ÁFA nélkül)
A342-361-30Elektronikus digitális0-1"/0-25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmIgen€886.25
B112-189finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€493.48
C112-237finombeállító0–1 ”0.001mmNem€387.80
D112-177finombeállító0–1 ”0.00005 "/ 0.001 mmIgen€383.10
B112-225finombeállító0–1 ”0.001mmNem€294.42
MITUTOYO -

Univerzális mikrométer

StílusModellMűveletVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A317-351-30Elektronikus digitális0-1"/0-25 mm0.00005 "/ 0.001 mm€1,022.56
B117-107finombeállító0–1 ”0.0001 "€379.23
MITUTOYO -

Krimpelő magasságú mikrométer 0-0.8 hüvelyk digitális

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
342-371-30AD6XPA€892.46
MITUTOYO -

Gömbüllő mikrométer 0-1 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
115-153AD6XNA€257.34
MITUTOYO -

Kijelző mikrométer 0-1 hüvelyk 0.00005 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
510-131AD6XNN€1,451.15
MITUTOYO -

V-üllő mikrométer 0.09-1 hüvelyk 0.0001

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
114-202AD6XMZ€887.38

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?