ENERPAC Nyomás- és vákuummérők

Hidraulikus rendszeren belüli nyomás mérésére és ellenőrzésére szolgál (0 - 50000 psi). Biztonsági kifúvó tárcsával rendelkezik, amely védelmet nyújt a nagy nyomás ellen

Szűrő

StílusModellKényszerMérőkompatibilitásLens AnyagSorozatkompatibilitásDia Dia.Egységek osztályonkéntÁr (ÁFA nélkül)
AGF120P------€918.92
AGF835P------€918.92
AGF871P------€918.92
AGF200P------€918.92
AGF230P------€918.92
AGF813P0 és 23.5, 36, 65 tonna között.Minden 20, 30 és 60 tonnás RCH, RRH, RWH hengerÜvegRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonna.€1,035.11
AGF510P0-50 100 tonna.Minden 50 és 100 tonnás RCS, RSM hengerÜvegRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonna.€985.88
AGF50P0–10000 font.Minden 50 tonnás RC, RR, RAC, RACL hengerÜvegRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 font, 1 tonna.€1,011.46
AGF5P0–10000 font.Minden 5 tonnás RC, RSM hengerBiztonsági üvegRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 font, 0.1 tonna.€1,015.75
AGF10P0–22200 font.Minden 10 tonnás RC, RSM, RCS, RR, RW hengerÜvegRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 font, 0.2 tonna.€924.42
AGF20P0–51500 font.Minden 25 tonnás RC hengerÜvegRC1 / 2 "100 psi, 500 font, 0.5 tonna.€886.95
StílusModellMax. Üzemi nyomásEgységek osztályonkéntÁr (ÁFA nélkül)
AGP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€870.29
AGP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,228.68
StílusModellSzerelési típusPontosságA méretA legkisebb érettségiDia Dia.B méreteC. méreteD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
AG2511L--------€269.00
AG2533SR--------€269.00
AG4040L--------€907.14
AG2534SR--------€269.00
AG2538R--------€461.42
AG2535SL--------€318.09
AG2516SL--------€267.04
AG2517SL--------€259.18
AG2510L--------€269.00
AG2509L--------€259.18
AG2515L--------€278.82
AG2537RKözépső Hátsó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€417.28
AG2531RKözépső Hátsó1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€318.13
AG2534RKözépső Hátsó1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF-€289.44
AG4039LAlsó tartó1%4"100 psi1 / 2 "1.93 "1/2 "NPTF5.38 "€750.96
AG2517LAlsó tartó1.5%2.5 "100 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€279.00
AG4088LAlsó tartó1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€534.26
AG4089LAlsó tartó1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€760.54
AG2535LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€248.54
AG2512LAlsó tartó1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€278.89
AG2536LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€322.99
AG2516LAlsó tartó1.5%2.5 "50 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€275.16
AG2513LAlsó tartó1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€316.82
AG2514LAlsó tartó1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€329.55
ENERPAC -

Nyomásmérő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A1534R€267.04
A1537R€318.09
StílusModellPontosságosztásokMax. Üzemi nyomásSzámintervallumokDia Dia.Ár (ÁFA nélkül)
AT6008L-----€3,555.90
AT6011L-----€5,097.25
AT6007L-----€3,190.69
AT6002L-----€3,102.33
AT6001L-----€3,127.86
AT6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€3,260.21
AT6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,874.21
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AH4049L€618.50
AH4071L€981.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?