Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC T6010L tesztrendszer mérőeszköz, rozsdamentes acél, 40000 max. Pszi | AA8KUH 18Y552

ENERPAC T6010L tesztrendszer mérőeszköz, rozsdamentes acél, 40000 max. Psi

Raktáron
Tétel: AA8KUH Típus: T6010LKereszthivatkozás: 18Y552
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
€4,878.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1.5%
osztások200 psi
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás40000 psi
Számintervallumok5000 psi
StílusSzárítsa
Dia Dia.1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságosztásokMax. Üzemi nyomásSzámintervallumokDia Dia.Ár
ENERPAC T6003L tesztrendszer mérő, ötvözött acél, 10000 max. Pszi | AA8KUG 18Y551 T6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€3,263.10
ENERPAC T6001L nyomásmérő, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€3,127.85
ENERPAC T6002L nyomásmérő, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€3,102.33
ENERPAC T6007L Nyomásmérő, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€3,499.86
ENERPAC T6008L nyomásmérő, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€3,555.90
ENERPAC T6011L nyomásmérő, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€5,097.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC T6010L tesztrendszer mérőeszköz, rozsdamentes acél, 40000 max. Psi
€4,878.55 /Mértékegység