Az Enerpac G2535L hidraulikus nyomásmérő ideális a hidraulikus rendszerek nyomásának mérésére, és gyártási, építőipari, olaj- és gázipari, autóipari, hidraulikus rendszerek karbantartási és diagnosztikai alkalmazásokban használatos. Alkalmas olyan műveletekhez, ahol a pontos nyomásmérés létfontosságú szerepet játszik a nyomás ellenőrzésében hidraulikus gépekben és pneumatikus rendszerekben.
Jellemzők:
- Az Enerpac G2535L hidraulikus nyomásmérő rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, üveglencsével a tiszta leolvasás, ütésállóság és korrózióállóság érdekében.
- Ez az Enerpac G2535L nyomásmérő glicerinnel csillapított nyomásérzékelő részekkel rendelkezik a hosszú távú tartósság érdekében.
- Nyomáskiegyenlítő membránnal és biztonsági kifúvó tárcsával rendelkezik a pontos leolvasás és a felhasználó biztonsága érdekében, valamint kettős skála psi és bar értékben a felhasználói kényelem érdekében.
- Ehhez az Enerpac hidraulikus nyomásmérőhöz mérőadapter szükséges a hidraulikus vezetékek alsó/alsó rögzítéséhez, és +/-1.5%-os pontossággal rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Ez egy 6 láb hosszú hidraulikus tömlő, amelyet ennek az Enerpac G2535L glicerinnel töltött hidraulikus nyomásmérőnek a hidraulikus rendszerekhez való csatlakoztatására terveztek, lehetővé téve a pontos nyomásmérést különböző ipari alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek az Enerpac G2535L nyomásmérőnek a nyomástartománya?
V. Ennek a mérőműszernek a nyomástartománya 0 és 10000 psi között van, ami lehetővé teszi a pontos nyomásmérést ezen a tartományon belül.
K. Mi a célja a glicerines töltetnek ebben az Enerpac nyomásmérőben?
V. A glicerines töltet csillapítja a vibrációt és a pulzációt a hidraulikus rendszerben, és keni a belső alkatrészeket a zökkenőmentes működés és a meghosszabbított mérőműszer élettartama érdekében.
K. Kell-e kalibrálni ezt az Enerpac G2535L nyomásmérőt?
V. A kalibráció biztosítja a pontos leolvasást, és ennek rendszeres elvégzése fenntartja a mérőeszköz pontosságát és megbízhatóságát.