Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC G2537R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 10000 6 max. Pszi | AD46MRN 571CXNUMX

ENERPAC G2537R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 10000 XNUMX max. Psi

Raktáron
Tétel: AD6MRN Típus: G2537RKereszthivatkozás: 46C571
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
€394.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1.5%
A méret2.5 "
B mérete1.46 "
C. mérete1/4 "NPTF
E méret2.48 "
Lens AnyagÜveg
szakos érettségi2000 psi
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelési típusKözépső Hátsó
A legkisebb érettségi200 psi
StílusGlicerinnel töltött
Dia Dia.1 / 4 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9026200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szükséges szelvény adapter (Enerpac GA-3)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusPontosságA méretA legkisebb érettségiDia Dia.B méreteC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC G2536L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 15,000 8 max. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€342.51
ENERPAC G4089L hidraulikus nyomásmérő, 4 hüvelykes, glicerinnel töltött, 15000 8 max. Pszi | AA18KTH 528YXNUMX G4089LAlsó tartó1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€699.48
ENERPAC G2535L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 10000 9 max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€262.44
ENERPAC G4088L hidraulikus nyomásmérő, 4 hüvelykes, glicerinnel töltött, 10000 9 max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LAlsó tartó1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€532.02
ENERPAC G2512L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAlsó tartó1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€277.27
ENERPAC G2513L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAlsó tartó1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€287.28
ENERPAC G2514L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 1000 max. Pszi | AD6MRH 46C566 G2514LAlsó tartó1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€310.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC G2537R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 10000 XNUMX max. Psi
€394.30 /Mértékegység