Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GF10P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 10 tonna, hengerek | AD6MRQ 46C573

ENERPAC GF10P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 10 tonna, hengerek

Raktáron
Tétel: AD6MRQ Modell: GF10PKereszthivatkozás: 46C573
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
€897.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1%
Arcátmérő4"
Kényszer0–22200 font.
MérőkompatibilitásMinden 10 tonnás RC, RSM, RCS, RR, RW henger
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelési típusAlsó tartó
SorozatkompatibilitásRC, RSM, RCS, RR, RW
StílusGlicerinnel töltött
Dia Dia.1 / 2 "
Menet típusaNPTF
Egységek osztályonként100 psi, 200 font, 0.2 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szükséges mérőadapter (Enerpac GA-1, GA-2 VAGY GA-4)

Termékváltozatok

TermékekModellKényszerMérőkompatibilitásLens AnyagSorozatkompatibilitásDia Dia.Egységek osztályonkéntÁr
ENERPAC GF5P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 5 tonna, hengerek | AA6HTQ 14A077 GF5P0–10000 font.Minden 5 tonnás RC, RSM hengerBiztonsági üvegRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 font, 0.1 tonna.€914.17
ENERPAC GF20P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 25 tonna, hengerek | AD6MRR 46C574 GF20P0–51500 font.Minden 25 tonnás RC hengerÜvegRC1 / 2 "100 psi, 500 font, 0.5 tonna.€903.11
ENERPAC GF510P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi léptékű, 50 és 100 tonnás, hengeres | AD6MRT 46C576 GF510P0-50 100 tonna.Minden 50 és 100 tonnás RCS, RSM hengerÜvegRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonna.€953.75
ENERPAC GF50P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 50 tonna, hengerek | AH9ZAM 46C575 GF50P0–10000 font.Minden 50 tonnás RC, RR, RAC, RACL hengerÜvegRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 font, 1 tonna.€918.52
ENERPAC GF813P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi skála, 20/30/60 tonna, hengerek | AH9ZAN 46C577 GF813P0 és 23.5, 36, 65 tonna között.Minden 20, 30 és 60 tonnás RCH, RRH, RWH hengerÜvegRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonna.€918.52
ENERPAC GF120P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFQ GF120P------€918.92
ENERPAC GF200P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFR GF200P------€918.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GF10P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 10 tonna, hengerek
€897.08 /Mértékegység