Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC G2531R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 1000 max. Pszi | AD6MRL 46C569

ENERPAC G2531R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 1000 XNUMX max. Psi

Raktáron
Tétel: AD6MRL Típus: G2531RKereszthivatkozás: 46C569
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
€318.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1.5%
A méret2.5 "
B mérete1.46 "
C. mérete1/4 "NPTF
E méret2.48 "
Lens AnyagÜveg
szakos érettségi100 psi
Max. Üzemi nyomás1000 psi
Szerelési típusKözépső Hátsó
A legkisebb érettségi20 psi
StílusGlicerinnel töltött
Dia Dia.1 / 4 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szükséges szelvény adapter (Enerpac GA-3)

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusPontosságA méretA legkisebb érettségiDia Dia.B méreteC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC G2536L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 15,000 8 max. Psi | AA18KTG 527YXNUMX G2536LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€323.00
ENERPAC G4089L hidraulikus nyomásmérő, 4 hüvelykes, glicerinnel töltött, 15000 8 max. Pszi | AA18KTH 528YXNUMX G4089LAlsó tartó1%4"200 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€760.53
ENERPAC G2535L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 10000 9 max. Psi | AC3UKJ 57KDXNUMX G2535LAlsó tartó1.5%2.5 "200 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€248.55
ENERPAC G4088L hidraulikus nyomásmérő, 4 hüvelykes, glicerinnel töltött, 10000 9 max. Psi | AC3UKK 59KDXNUMX G4088LAlsó tartó1%4"100 psi1 / 4 "1.15 "1/4 "NPTF4.8 "€534.26
ENERPAC G2512L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 300 max. Psi | AD6MRF 46C564 G2512LAlsó tartó1.5%2.5 "5 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€278.89
ENERPAC G2513L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 600 max. Psi | AD6MRG 46C565 G2513LAlsó tartó1.5%2.5 "10 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€316.81
ENERPAC G2514L hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 1000 max. Pszi | AD6MRH 46C566 G2514LAlsó tartó1.5%2.5 "20 psi1 / 4 "1.46 "1/4 "NPTF3.31 "€329.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC G2531R hidraulikus nyomásmérő, 2.50 hüvelykes előlap, glicerinnel töltött, 1000 XNUMX max. Psi
€318.13 /Mértékegység