Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GF510P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi léptékű, 50 és 100 tonnás, hengeres | AD6MRT 46C576

ENERPAC GF510P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 50 és 100 tonna, hengerek

Raktáron
Tétel: AD6MRT Modell: GF510PKereszthivatkozás: 46C576
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
€985.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1%
Arcátmérő4"
Kényszer0-50 100 tonna.
MérőkompatibilitásMinden 50 és 100 tonnás RCS, RSM henger
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelési típusAlsó tartó
SorozatkompatibilitásRCS, RSM
StílusGlicerinnel töltött
Dia Dia.1 / 2 "
Menet típusaNPTF
Egységek osztályonként100 psi, 1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szükséges mérőadapter (Enerpac GA-1, GA-2 VAGY GA-4)

Termékváltozatok

TermékekModellKényszerMérőkompatibilitásLens AnyagSorozatkompatibilitásDia Dia.Egységek osztályonkéntÁr
ENERPAC GF5P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 5 tonna, hengerek | AA6HTQ 14A077 GF5P0–10000 font.Minden 5 tonnás RC, RSM hengerBiztonsági üvegRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 font, 0.1 tonna.€1,015.75
ENERPAC GF10P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 10 tonna, hengerek | AD6MRQ 46C573 GF10P0–22200 font.Minden 10 tonnás RC, RSM, RCS, RR, RW hengerÜvegRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 font, 0.2 tonna.€924.42
ENERPAC GF20P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 25 tonna, hengerek | AD6MRR 46C574 GF20P0–51500 font.Minden 25 tonnás RC hengerÜvegRC1 / 2 "100 psi, 500 font, 0.5 tonna.€886.95
ENERPAC GF50P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 50 tonna, hengerek | AH9ZAM 46C575 GF50P0–10000 font.Minden 50 tonnás RC, RR, RAC, RACL hengerÜvegRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 font, 1 tonna.€1,011.46
ENERPAC GF813P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi skála, 20/30/60 tonna, hengerek | AH9ZAN 46C577 GF813P0 és 23.5, 36, 65 tonna között.Minden 20, 30 és 60 tonnás RCH, RRH, RWH hengerÜvegRCH, RRH, RWH1 / 4 "100 psi, 0.5/ 1 tonna.€1,035.11
ENERPAC GF120P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFQ GF120P------€918.92
ENERPAC GF200P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFR GF200P------€918.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GF510P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 50 és 100 tonna, hengerek
€985.87 /Mértékegység