Az Enerpac G2517L folyadékkal töltött nyomásmérő glicerinnel van felszerelve, hogy megvédje a nyomásérzékelő alkatrészeket a vibrációtól, a hirtelen nyomásingadozásoktól és a nedvességtől. A glicerin jelenléte biztosítja a nyomásmérő tartósságát és pontosságát, mivel védőgátként működik a külső ütések vagy zavarok elnyelésében és csillapításában, megőrizve megbízhatóságát a repülőgépiparban, az építőiparban, a nehézgépiparban, az autóiparban és a közlekedésben.
Jellemzők:
- Az Enerpac G2517L nyomásmérő kettős skálán van kalibrálva, és a mért értékeket font per négyzethüvelykben (psi) és bar egységekben is megjeleníti az egyszerű és kényelmes nyomásmérés érdekében.
- A mérőműszer összes nyomásérzékelő része glicerinnel van lezárva és csillapítva, így hosszú élettartamot és tartósságot biztosít, megvédve az érzékeny alkatrészeket a külső szennyeződésektől és rezgésektől.
- Ez a nyomásmérő biztonsági kifúvó tárcsával és nyomáskiegyenlítő membránnal van felszerelve, hogy megvédje a mérőt a túlnyomásos helyzetektől, és pontos és megbízható nyomásmérést biztosítson még igényes alkalmazások esetén is.
- Maximális üzemi nyomása 6000 psi.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen berendezések használata javasolt ezeknek a mérőeszközöknek a használatakor a nagy ciklusú alkalmazásokhoz?
V. A nagy ciklusú alkalmazásokhoz vagy a gyors nyomásingadozású rendszerekhez mérőszuperek vagy tűszelepek használata javasolt. Ezek a tartozékok segítenek csökkenteni a nyomáscsúcsok hatását, és további védelmet nyújtanak a nyomásmérőnek, növelve annak élettartamát és teljesítményét.
K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a folyadékkal töltött nyomásmérő pontosságát?
V. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a nyomásmérő pontosságát. A kalibrálás vagy a pontosság ellenőrzésének gyakorisága az adott alkalmazástól és az ipari követelményektől függ.
K. A folyadékkal töltött nyomásmérő bármilyen irányban felszerelhető?
V. Igen, a folyadékkal töltött nyomásmérő többféle irányban beszerelhető, beleértve a függőleges, vízszintes vagy bármilyen szöget. A folyékony töltet a mérőeszközön belül marad, és helyzetétől függetlenül nem befolyásolja annak teljesítményét.