Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GP15S nyomásmérő 0–15000 Psi 4 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AD6MRU 46C578

ENERPAC GP15S nyomásmérő 0–15000 Psi 4 hüvelyk 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6MRU Típus: GP15SKereszthivatkozás: 46C578
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
€1,163.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1%
MérőkompatibilitásMinden henger
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás15000 psi
Szerelési típusAlsó tartó
StílusSzárítsa
Dia Dia.1 / 2 "
Menet típusaNPTF
Egységek osztályonként10 bar, 200 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9026200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szükséges mérőadapter (Enerpac GA-1, GA-2 VAGY GA-4)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásEgységek osztályonkéntÁr
ENERPAC GP-10S nyomásmérő, 10000 PSI, 4 hüvelykes számlappal | AC9UKL 3KD63 GP-10S10000 psi10 bar, 100 psi€870.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GP15S nyomásmérő 0–15000 Psi 4 hüvelyk 1/2 hüvelyk
€1,163.74 /Mértékegység