Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GF813P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi skála, 20/30/60 tonna, hengerek | AH9ZAN 46C577

ENERPAC GF813P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi skála, 20/30/60 tonna, hengerek

Raktáron
Tétel: AH9ZAN Modell: GF813PKereszthivatkozás: 46C577

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€918.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1%
Arcátmérő4"
Kényszer0 és 23.5, 36, 65 tonna között.
MérőkompatibilitásMinden 20, 30 és 60 tonnás RCH, RRH, RWH henger
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelési típusAlsó tartó
SorozatkompatibilitásRCH, RRH, RWH
StílusGlicerinnel töltött
Dia Dia.1 / 4 "
Menet típusaNPTF
Egységek osztályonként100 psi, 0.5/ 1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Igen
    • Szükséges mérőadapter: Enerpac GA-1, GA-2 VAGY GA-4

Termékváltozatok

TermékekModellKényszerMérőkompatibilitásLens AnyagSorozatkompatibilitásDia Dia.Egységek osztályonkéntÁr
ENERPAC GF5P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 5 tonna, hengerek | AA6HTQ 14A077 GF5P0–10000 font.Minden 5 tonnás RC, RSM hengerBiztonsági üvegRC, RSM1 / 2 "100 psi, 100 font, 0.1 tonna.€914.17
ENERPAC GF10P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 10 tonna, hengerek | AD6MRQ 46C573 GF10P0–22200 font.Minden 10 tonnás RC, RSM, RCS, RR, RW hengerÜvegRC, RSM, RCS, RR, RW1 / 2 "100 psi, 200 font, 0.2 tonna.€897.08
ENERPAC GF20P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 25 tonna, hengerek | AD6MRR 46C574 GF20P0–51500 font.Minden 25 tonnás RC hengerÜvegRC1 / 2 "100 psi, 500 font, 0.5 tonna.€903.11
ENERPAC GF510P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi léptékű, 50 és 100 tonnás, hengeres | AD6MRT 46C576 GF510P0-50 100 tonna.Minden 50 és 100 tonnás RCS, RSM hengerÜvegRCS, RSM1 / 2 "100 psi, 1 tonna.€953.75
ENERPAC GF50P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi mérleg, 50 tonna, hengerek | AH9ZAM 46C575 GF50P0–10000 font.Minden 50 tonnás RC, RR, RAC, RACL hengerÜvegRC, RCH1 / 2 "100 psi, 1000 font, 1 tonna.€918.52
ENERPAC GF120P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFQ GF120P------€918.92
ENERPAC GF200P mérő, folyadékkal töltött | CM9JFR GF200P------€918.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GF813P hidraulikus erő- és nyomásmérő, birodalmi skála, 20/30/60 tonna, hengerek
€918.52 /Mértékegység