Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC T6003L tesztrendszer mérő, ötvözött acél, 10000 max. Pszi | AA8KUG 18Y551

ENERPAC T6003L tesztrendszer mérő, ötvözött acél, 10000 max. Psi

Raktáron
Tétel: AA8KUG Típus: T6003LKereszthivatkozás: 18Y551
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
€3,260.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság0.5%
osztások100 psi
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Számintervallumok1000 psi
StílusSzárítsa
Dia Dia.1 / 2 "
Menet típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságosztásokMax. Üzemi nyomásSzámintervallumokDia Dia.Ár
ENERPAC T6010L tesztrendszer mérőeszköz, rozsdamentes acél, 40000 max. Pszi | AA8KUH 18Y552 T6010L1.5%200 psi40000 psi5000 psi1 / 4 "€4,874.21
ENERPAC T6001L nyomásmérő, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€3,127.85
ENERPAC T6002L nyomásmérő, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€3,102.33
ENERPAC T6007L Nyomásmérő, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€3,190.69
ENERPAC T6008L nyomásmérő, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€3,555.90
ENERPAC T6011L nyomásmérő, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€5,097.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC T6003L tesztrendszer mérő, ötvözött acél, 10000 max. Psi
€3,260.21 /Mértékegység