PETERSEN PRODUCTS 145-9 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 200 F fok , Tömítés anyaga: nitril
StílusModellMax. ÁtmérőMax. FejMax. NyomásNévleges méretTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
145-9024
2.625 "462 ft200 psi-4.5 "€924.58
A
145-9026
2.812 "462 ft200 psi-4.5 "€987.41
A
145-9028
3"462 ft200 psi-4.5 "€1,052.20
A
145-9035
3.75 "462 ft200 psi-4.5 "€1,305.73
A
145-9030
3.188 "462 ft200 psi-4.5 "€1,111.34
A
145-9031
3.375 "462 ft200 psi-4.5 "€1,174.17
A
145-9033
3.562 "462 ft200 psi-4.5 "€1,240.93
B
145-9041
4.5 "231 ft100 psi5 "Sch 1602.16 "€1,566.87
B
145-9037
4.125 "462 ft200 psi4 "Sch 40, Sch 802.16 "€1,437.28
B
145-9045
4.875 "231 ft100 psi-2.83 "€1,698.43
B
145-9048
5.25 "231 ft100 psi-2.83 "€1,828.02
B
145-9052
5.625 "231 ft100 psi-2.83 "€1,959.57
B
145-9056
6"231 ft100 psi--€2,087.20
B
145-9063
6.75 "231 ft100 psi-2.83 "€2,348.35
B
145-9060
6.375 "231 ft100 psi-2.83 "€2,218.75
B
145-9067
7.125 "231 ft100 psi-2.83 "€2,479.90
B
145-9071
7.625 "231 ft100 psi-3.23 "€2,654.65
B
145-9076
8.125 "231 ft100 psi-3.23 "€2,827.44
B
145-9081
8.625 "231 ft100 psi-3.23 "€3,002.19
B
145-9086
9.125 "231 ft100 psi-3.23 "€3,174.98
C
145-9091
9.625 "231 ft100 psi-3.23 "€3,349.73
C
145-9096
10.125 "231 ft100 psi-3.23 "€3,520.56
C
145-9101
10.625 "231 ft100 psi-3.23 "€3,695.31
C
145-9106
11.125 "231 ft100 psi-3.23 "€3,870.06
C
145-9111
11.875 "231 ft100 psi-3.83 "€4,131.20
C
145-9118
12.625 "231 ft100 psi-3.83 "€4,392.35
D
145-9126
13.375 "231 ft100 psi-3.83 "€4,649.57
D
145-9133
14.125 "231 ft100 psi-3.83 "€4,912.68
D
145-9141
14.875 "231 ft100 psi-3.83 "€5,146.33
D
145-9148
15.625 "231 ft100 psi-3.83 "€5,436.93
D
145-9156
16.375 "231 ft100 psi-3.83 "€5,694.15
D
145-9163
17.125 "231 ft100 psi-3.83 "€5,957.26
D
145-9171
17.875 "231 ft100 psi-3.83 "€6,218.40
D
145-9178
18.875 "231 ft100 psi-3.83 "€6,565.94
D
145-9188
19.875 "231 ft100 psi-4.83 "€6,913.48
D
145-9198
20.875 "231 ft100 psi-4.83 "€7,261.02
D
145-9208
21.875 "231 ft100 psi-4.83 "€7,608.56
D
145-9218
22.875 "231 ft100 psi-4.83 "€7,956.10
E
145-9228
23.875 "231 ft100 psi-5.83 "€8,303.64
E
145-9238
24.875 "231 ft100 psi-11.3 "€9,344.30
E
145-9248
25.875 "231 ft100 psi-12.3 "€9,709.51
E
145-9258
26.875 "231 ft100 psi-12.3 "€10,096.32
E
145-9268
27.875 "231 ft100 psi-12.3 "€10,471.35
E
145-9278
28.875 "231 ft100 psi-12.3 "€10,846.37
E
145-9288
29.875 "231 ft100 psi-12.3 "€11,221.40
E
145-9298
30.875 "231 ft100 psi-12.3 "€11,598.39
E
145-9308
31.875 "231 ft100 psi-12.3 "€11,973.42
E
145-9318
32.875 "231 ft100 psi-12.3 "€12,348.45
E
145-9328
33.875 "231 ft100 psi-13.5 "€12,723.48
E
145-9338
34.875 "231 ft100 psi-13.5 "€14,555.43
E
145-9348
35.875 "231 ft100 psi-14.6 "€14,971.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?