Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC GP-10S nyomásmérő, 10000 PSI, 4 hüvelykes számlappal | AC9UKL 3KD63

ENERPAC GP-10S nyomásmérő, 10000 PSI, 4 hüvelykes számlap

Raktáron
Tétel: AC9UKL Modell: GP-10SKereszthivatkozás: 3KD63
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
€870.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság1%
MérőkompatibilitásMinden henger
Lens AnyagÜveg
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelési típusAlsó tartó
StílusSzárítsa
Dia Dia.1 / 2 "
Menet típusaNPTF
Egységek osztályonként10 bar, 100 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.648
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac GP-10S nyomásmérőt hidraulikus présekben, hengerekben, hajtóművekben és hidraulikus berendezésekben használják a biztonságos és hatékony működés érdekében. Méri és megjeleníti a rendszer által generált nyomást, és a hidraulikus körrel párhuzamosan telepíthető, hogy valós idejű nyomásértékeket biztosítson.

Jellemzők:

  • Ez a nyomásmérő 4 hüvelykes átmérőjű mérőlappal rendelkezik a jobb olvashatóság érdekében.
  • Rozsdamentes acél mérőtokokkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a nyomásmérő kettős skálával van kalibrálva a psi és a bar mérésére.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC GA1 mérőadapter: Ez a hidraulikus nyomásmérő adapter kompatibilis műszerekkel és gépekkel. Lehetővé teszi, hogy a mérőműszer egy adott hengerhez, préshez vagy más szerszámhoz csatlakozzon. Ez az adapter rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken, és a maximális nyomásértéke akár 10000 psi.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani az Enerpac GP-10S nyomásmérőt?

A.

  • Válassza le a nyomásmérőt a hidraulikus rendszerről.
  • Vizsgálja meg a mérőeszközt, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele, például repedt üveg vagy laza csatlakozások.
  • Törölje le a mérőeszköz külső felületeit egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Használjon gyengéd tisztítóoldatot vagy oldószert a mérőfelület tisztításához, és távolítsa el a maradványokat vagy lerakódásokat.
  • Kerülje az erős vegyszerek vagy dörzsölő anyagok használatát, amelyek károsíthatják a mérőműszert.
  • Ha lehetséges, ellenőrizze a mérőműszer pontosságát kalibrált nyomásforrás segítségével.
  • Ha szükséges, kalibrálja újra a mérőműszert a gyártó utasításai szerint.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a nyomásmérő kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg az alkalmazásához szükséges nyomástartományt.
  • Vegye figyelembe a mérések kívánt pontossági szintjét.
  • Olyan tárcsaméretet válasszon, amely jól láthatóvá teszi a nyomásértékeket.
  • Válasszon egy olyan mérőeszközt, amelynek csatlakozási típusa megfelel a hidraulikus rendszere szerelvényeinek.
  • Győződjön meg arról, hogy a mérőeszköz biztonságosan és kényelmesen felszerelhető a kívánt helyre.
  • Válasszon olyan mérőeszközt, amely a kívánt mértékegységben jeleníti meg a nyomásértékeket.
  • Vegye figyelembe a működési feltételeket, például a hőmérsékletet, a páratartalmat és a rezgést.
  • Válasszon az alkalmazásának megfelelő, tartós anyagokból készült mérőeszközt.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásEgységek osztályonkéntÁr
ENERPAC GP15S nyomásmérő 0–15000 Psi 4 hüvelyk 1/2 hüvelyk | AD6MRU 46C578 GP15S15000 psi10 bar, 200 psi€1,228.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GP-10S nyomásmérő, 10000 PSI, 4 hüvelykes számlap
€870.29 /Mértékegység