Invertible Villa kézi anyagmozgató gépek

Szűrő

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AGL10 CWB350 font118.5 "€3,645.29
ajánlatkérés
AGL8 CWB400 font99 "€3,699.98
AGL4 CWB500 font67.5 "€3,238.11
StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AGL-10 STR350 font78.5 "€2,964.47
ajánlatkérés
AGL-12 STR350 font91 "€3,250.29
ajánlatkérés
AGL-8 STR400 font67.5 "€2,905.73
AGL-4 STR500 font67.5 "€2,430.18
StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
AGL-8STD400 font€2,829.90
AGL-4STD500 font€2,310.80
VESTIL -

A-LIFT sorozatú kézi csörlős emelőtargoncák, terpeszű kivitel

StílusModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr (ÁFA nélkül)
AA-LIFT-R-HPKézi csörlő emelő teherautó12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€2,815.29
BA-LIFT-RInvertible Villa Anyagemelő12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
CA-LIFT-SInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
DA-LIFT-S-HPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86
EA-LIFT-S-EHPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,802.98
GENIE -

Általános célú kézi anyagemelő, 6 láb 7 hüvelyk, 1000 font teherbírás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SLA-5 STRCV4MFU€5,239.56

Invertible Villa kézi anyagmozgató gépek

A forgatható villás kézi anyagemelőket dobozok, raklapok, berendezések és mennyezeti / fali készülékek emelésére és szállítására tervezték, és stabilan tartják. Raptor Supplies széles választékát kínálja az invertálható villás ellensúlyos felvonóknak, az anyagemelőknek és a rúdemelőknek Dayton, Vestil és Genie. Ezek a targoncák villákat tartalmaznak, amelyek többféle magasságállításhoz fordíthatók, és kézi forgatócsörlővel, hogy könnyen felemeljék és leengedjék a villákat. A rögzítő mechanizmus biztonságosan tartja a terhet. Felszerelt görgőkkel (forgó vagy merev) és pneumatikus kerekekkel a könnyű manőverezés érdekében, valamint 2 rakodókerékkel a teteje közelében, hogy a felvonókat teherautó -ágyra rakják szállítás céljából. A kiválasztott felvonók ellensúllyal vannak felszerelve, hogy ne boruljanak fel ezek az egységek nehéz terhek szállítása közben. Válasszon a kézi rakodógépek széles választékából, 350, 400 és 500 lb terhelhetőséggel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?