VESTIL A-LIFT-S-EHP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 350 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7LTK Modell: A-LIFT-S-EHP
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,802.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInvertible Villa villás targonca
Kapacitás350 lbs.
színekEzüst
Mélység42.5 "
DesignLovaglóülés
Villa magassága1 3 / 4 "
Villa hossza22 7 / 16 "
Villa süllyesztett magasság1.25 "
Fork kívül Dia.20 7 / 8 "
Villaemelés kézi hajtókar forgásával1"
Villa nyereg szélessége29 "
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője2"
Első kerék típusaForgó
Fogantyúhossz18.63 "
FogantyúAcél
Magasság79.13 "
Belső terpeszszélesség21 3/4 "- 36 1/4"
Hossz42.5 "
A magasság emelése villával lefelé122 In.
A magasság emelése villával felfelé143-11 / 16 In.
Emelési magasság max.122 "
Csökkentett magasság1 1/4 "vagy 21 1/4"
AnyagAlumínium, acél
Max. Állítható villa szélesség43.88 "
Max. A villa magassága143.69 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.20.875 "
A terpeszszélességen kívül29 "- 43 7/8"
ÁramforrásKéz
Emelt magasságú Forks Down122 "
Emelt magasságú villákkal felfelé143 11 / 16 "
Hátsó kerék átmérője8"
Szélesség43.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)200.98
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)111.44
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr
VESTIL A-LIFT-R W hüvelykes emelőkocsi, fix terpesz, 500 Lb. Kapacitás | AG7LTG A-LIFT-RInvertible Villa Anyagemelő12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
VESTIL A-LIFT-R-HP kézi csörlős emelőtargonca, fix terpesz, 400 Lb.., ezüst | AG7LTH A-LIFT-R-HPKézi csörlő emelő teherautó12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€3,557.91
VESTIL A-LIFT-S W hüvelykes emelőtargonca, terpeszállító, 500 Lb. Kapacitás | AG7LTJ A-LIFT-SInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
VESTIL A-LIFT-S-HP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 400 Lb. Kapacitás | AG7LTL A-LIFT-S-HPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL A-LIFT-S-EHP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 350 Lb. Kapacitás
€2,802.98 /Mértékegység