GENIE GL-8STD forgóvillás anyagemelő 400 font | AE2QNX 4YZ85

GENIE GL-8STD forgóvillás anyagemelő 400 lb.

Raktáron
Tétel: AE2QNX Modell: GL-8STDKereszthivatkozás: 4YZ85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,829.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInvertible Villa Anyagemelő
Alaplábak belül Dim.20 "
Alaplábak kívül Dim.24.75 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható
Villa hossza22.5 "
Villa szélessége20.5 "
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője5"
Az első kerék átmérője2"
A magasság emelése villával lefelé99 "
A magasság emelése villával felfelé120-1 / 2 "
Terhelhetőség400 font
Terhelésközpont12 "
Teljes magasság67.5 "
Teljes hossz34.75 "
Teljes szélesség24.75 "
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.87
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Magasság villával lefelé (3-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségÁr
GENIE GL-4STD forgóvillás anyagemelő 500 font | AE2QNV 4YZ83 GL-4STD500 font€2,310.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE GL-8STD forgóvillás anyagemelő 400 lb.
€2,829.90 /Mértékegység