GENIE GL-12 STR Invertible Villa villás targonca 350 lb | AE2QNU 4YZ82

GENIE GL-12 STR forgóvillás terpeszemelő 350 lb.

Tétel: AE2QNU Modell: GL-12 STRKereszthivatkozás: 4YZ82
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,353.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInvertible Villa villás targonca
Alaplábak belül Dim.21-1 / 4 "- 36"
Alaplábak kívül Dim.28-3/4" to 43-1/2"
Görgős keréktípus(2) Forgatható
Villa hossza22.5 "
Villa szélessége20.5 "
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője2"
Az első kerék átmérője2"
A magasság emelése villával lefelé144 "
A magasság emelése villával felfelé165 "
Terhelhetőség350 font
Terhelésközpont12 "
Teljes magasság91 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség28 3/4 - 43 1/2 "
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)233.68
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Leágazó magasság (2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE GL-10 STR Invertible Villa villás targonca 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 font78.5 "€2,401.93
ajánlatkérés
GENIE GL-4 STR Invertible Villa villás targonca 500 lb | AE2QNW 4YZ84 GL-4 STR500 font67.5 "€2,294.11
GENIE GL-8 STR Invertible Villa villás targonca 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 font67.5 "€2,989.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE GL-12 STR forgóvillás terpeszemelő 350 lb.
€3,353.37 /Mértékegység