VESTIL A-LIFT-R W hüvelykes emelőtargonca, fix terpesz, 500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7LTG Modell: A-LIFT-R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,456.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInvertible Villa Anyagemelő
Kapacitás500 lbs.
színekEzüst
Mélység35.125 "
DesignStandard
Villa magassága1 3 / 4 "
Villa hossza22 7 / 16 "
Villa süllyesztett magasság3.5 "
Fork kívül Dia.20 1 / 2 "
Villaemelés kézi hajtókar forgásával1"
Villa nyereg szélessége20.5 "
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője2"
Első kerék típusaForgó
Fogantyúhossz18.63 "
FogantyúAcél
Magasság68.75 "
Belső terpeszszélesség12 1 / 2 "
Hossz35.13 "
A magasság emelése villával lefelé47 In.
A magasság emelése villával felfelé67 In.
Emelési magasság max.47 "
Csökkentett magasság3 1/2 "vagy 23 1/2"
AnyagAlumínium, acél
Max. Állítható villa szélesség20.5 "
Max. A villa magassága67 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.20-1 / 2 "
A terpeszszélességen kívül20 1 / 2 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasságú Forks Down47 "
Emelt magasságú villákkal felfelé67 "
Hátsó kerék átmérője8"
Szélesség23.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)174.63
Hajó hossza (cm)89.22
Hajószélesség (cm)60.8
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr
VESTIL A-LIFT-R-HP kézi csörlős emelőtargonca, fix terpesz, 400 Lb.., ezüst | AG7LTH A-LIFT-R-HPKézi csörlő emelő teherautó12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "€3,557.91
VESTIL A-LIFT-S W hüvelykes emelőtargonca, terpeszállító, 500 Lb. Kapacitás | AG7LTJ A-LIFT-SInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
VESTIL A-LIFT-S-EHP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 350 Lb. Kapacitás | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51
ajánlatkérés
VESTIL A-LIFT-S-HP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 400 Lb. Kapacitás | AG7LTL A-LIFT-S-HPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL A-LIFT-R W hüvelykes emelőtargonca, fix terpesz, 500 Lb. Kapacitás
€2,456.43 /Mértékegység