VESTIL A-LIFT-R-HP kézi csörlős emelőtargonca, fix terpesz, 400 Lb.., ezüst

Raktáron
Tétel: AG7LTH Típus: A-LIFT-R-HP

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,557.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő emelő teherautó
Kapacitás400 lbs.
színekEzüst
Mélység35 "
DesignStandard
Villa magassága1 3 / 4 "
Villa hossza22 7 / 16 "
Villa süllyesztett magasság3.5 "
Fork kívül Dia.20 7 / 8 "
Villaemelés kézi hajtókar forgásával1"
Villa nyereg szélessége20.88 "
Villa vastagsága1.75 "
Villa szélessége4"
Keret anyagAcél
Az első kerék átmérője2"
Első kerék típusaForgó
Fogantyúhossz18.63 "
FogantyúAcél
Magasság67.31 "
Belső terpeszszélesség12 3 / 4 "
Hossz35 "
A magasság emelése villával lefelé97 "
A magasság emelése villával felfelé117 "
Emelési magasság max.97 "
Csökkentett magasság3 1/2 "vagy 23 1/2"
AnyagAlumínium, acél
Max. Állítható villa szélesség20.88 "
Max. A villa magassága117 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.20.875 "
A terpeszszélességen kívül20 7 / 8 "
ÁramforrásKéz
Emelt magasságú Forks Down97 "
Emelt magasságú villákkal felfelé117 "
Hátsó kerék átmérője8"
Szélesség24.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.35
Hajó magassága (cm)170.97
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)63.02
HS-kód8427900000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételBelső terpeszszélességKapacitásMélységEmelési magasság max.Max. Állítható villa szélességMax. A villa magasságaA terpeszszélességen kívülÁr
VESTIL A-LIFT-R W hüvelykes emelőkocsi, fix terpesz, 500 Lb. Kapacitás | AG7LTG A-LIFT-RInvertible Villa Anyagemelő12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "€2,456.43
VESTIL A-LIFT-S W hüvelykes emelőtargonca, terpeszállító, 500 Lb. Kapacitás | AG7LTJ A-LIFT-SInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "- 43 7/8"€2,416.61
VESTIL A-LIFT-S-EHP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 350 Lb. Kapacitás | AG7LTK A-LIFT-S-EHPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "- 43 7/8"€2,316.51
ajánlatkérés
VESTIL A-LIFT-S-HP W hüvelykes emelőkocsi, terpeszállító, 400 Lb. Kapacitás | AG7LTL A-LIFT-S-HPInvertible Villa villás targonca21 3/4 "- 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "- 43 7/8"€2,920.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL A-LIFT-R-HP kézi csörlős emelőtargonca, fix terpesz, 400 Lb.., ezüst
€3,557.91 /Mértékegység