A Genie GL-8 STR felvonó ideális nehéz anyagok, HVAC alkatrészek, autóalkatrészek, számítógép- és szerveralkatrészek, valamint gyártási eszközök polcokról/állványokról történő fogadására/rakodására/szállítására/emelésére. Kompakt méretű és sokoldalú kialakítású, így könnyen fel lehet rakni egy kisteherautóra a kényelmes szállítás érdekében. Ezt a GL-8 STR emelőt időszakosan használják olyan alkalmazásokban, ahol a terhek mozgatása és emelése rövid távolságokon történik. Terhelhetősége 400 font.
Jellemzők:
- A Genie GL-8 STR emelő kézi targoncának, targoncának vagy dollynak is használható.
- A terpesztartó lábai a villákon kívül helyezkednek el, hogy elosszák a terhelést és stabilizálják a targoncákat.
- Ezek az állítható alaplábak akár 36 cm széles raklapokon, készülékeken vagy terjedelmes rakományokon is elhelyezhetők.
- Ez a kézi targonca egy kézi csörlővel rendelkezik láncokkal / kábelekkel az emelőszerkezet aktiválásához.
- A csörlő fogantyúja hátramenetben is működtethető, és egy lefogó mechanizmussal rendelkezik, amely rögzíti a rakományt a kocsin az egyszerű szállítás és tárolás érdekében.
- Strapabíró acélvillái megfordíthatók a könnyű hozzáférés érdekében.
- Ez a felvonó két 8 hüvelykes, nyomokat nem hagyó, tengelyre szerelt hátsó kerékkel és két 2 hüvelykes, elöl forgatható görgővel rendelkezik a betonfelületeken való könnyű gördülés érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Genie 37148GT platform: Ez a rakodóplatform a villákra erősíthető, így hordozható munkaasztalként és furcsa alakú terhek kezelésére használható.
- Genie 37086GT Boom: Ez a gém a felvonót függőleges daruvá vagy emelővé alakítja.
- Genie 37172GT létra: Ez a masszív alumínium létra ehhez a felvonóhoz rögzíthető, így kombinált targoncává és lépcsős létrává alakítható, így könnyebben hozzáférhet a telepítési feladatokhoz.
- Kerekek és görgők: A felhasználók az opcionális hátsó pneumatikus abroncsokat és a lábkioldó féket csatlakoztathatják ehhez az egységhez a jobb mobilitás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készül a Genie GL-8 STR lift?
V. Ennek a Genie GL-8 STR emelőnek alumíniumból készült alapja, teleszkópos kerete és fogantyúja a korrózióállóság, a könnyű súly és a tartósság érdekében. A keret porszórt bevonatú az extra védelem érdekében. Kerekei gumiból készültek a kisebb ütések elnyelésére.
K. Rendelkezik a GL-8 STR lift fékező mechanizmussal?
A. A Genie GL-8 STR lift elülső forgatható görgői oldalsó pedálfékekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák az egység mozgását teheremelés közben.
K. Mekkora ennek a Genie GL-8 STR felvonónak az emelési magassága?
V. A Genie GL-8 STR emelő 3-1/2 és 125 hüvelyk közötti magasságig képes emelni a terheket.