Hűtési mágnesszelepek

Szűrő

SCOTSMAN -

Víz mágnesszelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A12-2666-01€336.46
B12-3088-01€232.74
PARKER -

Hűtés mágnesszelepek, sárgaréz, általában zárt

A Parker hűtő-mágnesszelepei elektromosan szabályozzák a hűtő- és hűtőközeg-kibocsátást a hűtőszekrényekben, hűtőkamrákban és hűtőberendezésekben kereskedelmi és ipari helyiségekben. Ezek a szelepek sárgaréz szerkezetűek, szintetikus fém tömítésekkel, amelyek ellenállnak a nagy nyomásnak. Egy sor CFC, HFC és HCFC hűtőközeget képesek kezelni 500, 650 vagy 700 psi biztonságos üzemi nyomással. Ezek az általában zárt szelepek áramellátás hiányában leállítják a hűtőközeg-ellátást, és lehetővé teszik a hűtőközeg áramlását, amikor a tápellátás be van kapcsolva. Válasszon a mágnesszelepek széles kínálatából, amelyek 7/64, 7/16 és 1-5/16 hüvelykes portméretekben kaphatók.

StílusModellÜgynökségi megfelelésCsatlakozás típusa / méreteKikötőÁr (ÁFA nélkül)
AR56E4313MUL, CSAIzzad 1-5 / 81-5/16€1,306.36
AR56E4317MUL, CSAIzzad 2-1 / 81-5/16€1,276.26
BR16E32UL, CSA, CEIzzadjon 1/47/64€162.18
CR38E145MUL, CSA, CEIzzadjon 5/87/16€418.95
PARKER -

Hűtési mágnesszelepek

StílusModellcsatlakozásCsatlakozás típusa / méreteKikötőtípusÁr (ÁFA nélkül)
AR52E359MODFIzzad 1-1 / 8 "1"Kétirányú, általában zárva€1,074.30
BR36E105MODFIzzadság 5/8 "5 / 16 "Általában zárt€369.56
CR16E33ODFIzzadság 3/8 "7 / 64 "Általában zárt€167.61
DR12E22ODFIzzadság 1/4 "3 / 4 "Általában zárt€167.58
ER46E257MODFIzzadság 7/8 "25 / 32 "Kétirányú, általában zárva€816.47
FR22E53ODFIzzadság 3/8 "5 / 32 "Általában zárt€167.58
GR22E52ODFIzzadság 1/4 "5 / 32 "Általában zárt€167.58
AR52E3511MODFIzzad 1-3 / 8 "1"Kétirányú, általában zárva€1,074.30
HR32E93MODFIzzadság 3/8 "9 / 32 "Általában zárt€326.57
IR26E64MODFIzzadság 1/2 "3 / 16 "Általában zárt€264.26
JR26E63MODFIzzadság 3/8 "3 / 16 "Általában zárt€264.26
ER46E259MODFIzzad 1-1 / 8 "25 / 32 "Kétirányú, általában zárva€790.71
KR42E199MODFIzzad 1-1 / 8 "19 / 32 "Kétirányú, általában zárva€739.10
KR42E197MODFIzzadság 7/8 "19 / 32 "Kétirányú, általában zárva€747.71
LR42E195MODFIzzadság 5/8 "19 / 32 "Általában zárt€683.24
HR32E94MODFIzzadság 1/2 "9 / 32 "Általában zárt€326.58
MR38E147MODFIzzadság 7/8 "7 / 16 "Általában zárt€471.53
NR36E104MODFIzzadság 1/2 "5 / 16 "Általában zárt€369.56
OR16F32 SAESAEFlare 1/4 "7 / 64 "Általában zárt€167.59
PR26F63 SAESAEFlare 3/8 "3 / 16 "Általában zárt€198.71
WHITE-RODGERS -

Hűtési mágnesszelepek

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A124-317111Szolenoid€230.68
A70-111224Szolenoid€104.77
A70-117224Szolenoid€94.14
AA01-0814 148-Mágnesszelep készlet€156.07
RANCO -

Elosztódoboz csatlakozó elektromos plstic

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9150UL/R02AG6DJG€27.71

Hűtési mágnesszelepek

A hűtő mágnesszelepek elektromechanikus szelepek, amelyeket általában folyadékok vagy gázok áramlásának kezelésére használnak. Raptor Supplies folyadékvezeték mágnesszelepek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Parker és a Ranco. Sárgaréz testtel rendelkeznek, szintetikus bevonattal ellátott fém tömítéssel a biztonságos működés érdekében 700 psi nyomásig. Mivel ezek elektromos működtetésűek, ezeknek a mágnesszelepeknek a be- és kikapcsolása funkciója automatikusan vezérelhető megfelelő vezérlőrendszerekkel. Válasszon ezeknek a szelepeknek a széles választékából, amelyek ODF és SAE csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?