GENIE GL-4 STR Invertible Villa villás targonca 500 lb | AE2QNW 4YZ84

GENIE GL-4 STR forgóvillás terpeszemelő 500 lb.

Raktáron
Tétel: AE2QNW Modell: GL-4 STRKereszthivatkozás: 4YZ84

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,430.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInvertible Villa villás targonca
Alaplábak belül Dim.21-1 / 4 "- 36"
Alaplábak kívül Dim.28-3/4" to 43-1/2"
Görgős keréktípus(2) Forgatható
Villa hossza22.5 "
Villa szélessége20.5 "
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője5"
Az első kerék átmérője2"
A magasság emelése villával lefelé49-1 / 2 "
A magasság emelése villával felfelé71 "
Terhelhetőség500 font
Terhelésközpont12 "
Teljes magasság67.5 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség28 3/4 - 43 1/2 "
Hátsó kerék átmérője8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Min. Magasság villával lefelé (3-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes magasságÁr
GENIE GL-10 STR Invertible Villa villás targonca 350 lb | AE2QNT 4YZ81 GL-10 STR350 font78.5 "€2,449.98
ajánlatkérés
GENIE GL-12 STR Invertible Villa villás targonca 350 lb | AE2QNU 4YZ82 GL-12 STR350 font91 "€2,686.19
ajánlatkérés
GENIE GL-8 STR Invertible Villa villás targonca 400 lb | AE2QNY 4YZ86 GL-8 STR400 font67.5 "€2,905.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENIE GL-4 STR forgóvillás terpeszemelő 500 lb.
€2,430.18 /Mértékegység