Mikrométerek belsejében

Szűrő

A belső mikrométerek nagy pontosságú műszerek, amelyeket a gyártó-, mérnöki- és fémmegmunkáló iparban használnak, hogy biztosítsák a megmunkált alkatrészek pontos és egységes mérését a...Tovább

INSIZE -

Elektronikus hárompontos belső mikrométer

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A3128-12-€10,423.72
B3127-E0820.5-0.8"/13-20 mm€3,019.57
C3127-E0650.5-0.65"/13-17 mm€1,548.26
C3127-E10.8-1"/20-25 mm€1,600.39
D3127-E04250.35-0.425"/9-11 mm€1,420.66
E3227-E04250.35-0.425"/9-11 mm€874.71
C3127-E080.65-0.8"/17-20 mm€1,646.25
F3127-E0530.275-0.5"/7-13 mm€3,994.25
D3127-E0350.275-0.35"/7-9 mm€1,420.66
D3127-E050.425-0.5"/11-13 mm€1,420.66
G3127-E252-2.5"/51-63 mm€2,058.21
G3127-E32.5-3"/63-76 mm€2,012.46
STARRETT -

Belső mikrométer készletek

StílusModellTételVálasztékRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A823EZBelső mikrométer4–40 ”0.375 "€1,584.28
B124AZBelső mikrométer készlet2–8 ”0.25 "€763.95
B124BZBelső mikrométer készlet2–12 ”0.25 "€860.24
STARRETT -

Mikrométerek belsejében

A Starrett belső mikrométerek cserélhető rudakat használnak a csövek, csövek, hengerek, gyűrűk és lyukak belső méreteinek mérésére. Ezek a mikrométerek szigetelt fogantyúkkal ellátott rudakkal vannak felszerelve, hogy minimalizálják a hőtől való terjeszkedést. Integrálva vannak őrölt acél tartó gallérokkal, amelyeket V hornyokban helyeznek el a finom beállításhoz a mérési tartományban, ha vízszintes helyzetben használják. Válasszon a belső mikrométerek széles választékából, amelyek 0.25, 0.375 és 0.625 hüvelykes rúdátmérőkben kaphatók.

StílusModellÜllőTételVálasztékRod Dia.OrsóÁr (ÁFA nélkül)
A823 DZÍveltBelső mikrométer készlet4–32 ”0.375 "-€1,461.06
B128AZÍveltBelső mikrométer készlet6–7 ”0.625 "-€5,792.94
C700AÍveltBelső mikrométer0.2–1.2 ”-Ívelt€971.03
D823CZLakásBelső mikrométer készlet4–24 ”0.375 "-€1,325.24
E700BLakásBelső mikrométer1–2 ”-Lakás€1,115.07
STARRETT -

Belső mikrométer készletek

A Starrett belső mikrométer készletek alkalmasak gyűrűk belső átmérőjének mérésére, tolómérők beállítására, mérőeszközök, hengerek és párhuzamos felületek összehasonlítására. Edzett acél üllő sima felülettel rendelkezik a munkadarab biztonságos tartásához és pontos méréséhez, valamint a számadatok gyors leolvasásához a pontos mérés érdekében. Ezek a készletek masszív hordtáskában vannak a biztonságos tárolás és hordozhatóság érdekében, egyes modellekhez pedig szigetelt rudak és edzett acél orsó tartozik a tartósság érdekében. Válasszon a belső mikrométeres készletek széles választékából, amelyek 0.250 és 0.375 hüvelykes rúdátmérőben kaphatók.

StílusModellTételVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A823AZBelső mikrométer1-1 / 2 - 8 "€853.41
A823BZBelső mikrométer1-1 / 2 - 12 "€1,021.23
BS78XTFZBelső mikrométer készlet-€10,083.36
BS78XTEZBelső mikrométer készlet-€7,229.88
C124 DZBelső mikrométer készlet-€2,207.35
DS78XTDZBelső mikrométer készlet-€4,698.56
E124MDZBelső mikrométer készlet-€2,007.49
FS78XTCZBelső mikrométer készlet-€3,158.11
MITUTOYO -

Belső mikrométer

StílusModellÜllőVálasztékSPC kimenetOrsóGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A139-202Ívelt4–40 ”Nem-Egyszerű€686.29
B139-201Ívelt1.5–12 ”Nem-Egyszerű€446.99
C141-208Lakás2–8 ”Nem-Egyszerű€335.89
D141-233Lakás2–12 ”Nem-Egyszerű€411.48
E145-195Lakás2–3 ”NemAcélRacsnis stop€468.53
F145-1930.2–1.2 ”IgenRatchet€411.51
TESA BROWN SHARPE -

Belső mikrométer készletek

StílusModellVálasztékFelbontásRod Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A008801000.275–0.5 ”0.0001 "0.154 "€3,575.08
B008819001.6–4 ”0.0002 "0.25 "€11,207.02
STARRETT -

Belül Groove mikrométerek

StílusModellÜllőVálasztékOrsóGyűszűÁr (ÁFA nélkül)
A701AÍvelt0.5–1.5 ”ÍveltSúrlódás€1,517.56
A701BÍvelt1.5–2.5 ”ÍveltSúrlódás€1,670.61
B260ZKorong0.05–1.05 ”KorongEgyszerű€860.97
STARRETT -

Belső mikrométer készlet 8-32 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
124CZAE6MVQ€1,482.67
MITUTOYO -

50-300 mm tartomány / 0.01 mm 10 darab belső mikrométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
133-902AH9JRE€3,672.54
MITUTOYO -

Groove mikrométer 0.055 - 1.05 hüvelyk azonosító

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
146-131AD6XNK€630.03
WESTWARD -

Mikrométer belül 2-12

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6XU73AF2TVN€71.10
MITUTOYO -

50-1000mm tartomány / .01mm belső mikrométer hosszabbító rúd

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
137-204AH9JRF€1,100.09

Mikrométerek belsejében

A belső mikrométerek precíziós mérőműszerek, amelyek kalibrált csavarral mérik a lyukak, csövek és csövek belső átmérőjét, valamint az O-gyűrűk és alátéthornyok hornyainak méretét. Raptor Supplies széles választékát kínálja a különböző Brown és Sharpe, Mitutoyo, Starrett és Westward belső mikrométeres lapos, íves és tűs üllőiben, +/-0.00016 hüvelyk maximális pontossággal. Ezek a mikrométerek krómozott felülettel rendelkeznek a vakításmentes felbontás érdekében 0.0002 hüvelykig, valamint egy ellenanyát/bilincset az orsók pozitív rögzítéséhez. Edzett acél hegyekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a sérüléseket, és cserélhető hosszabbítórudakkal a különböző mérési tartományokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni a belső mikrométert?

Belső mikrométer használatakor a kezelőnek először ki kell választania a megfelelő üllőméretet, és a mikrométercsavarral módosítania kell a helyzetét. Ezután a mikrométert behelyezzük a furatba vagy lyukba mérés céljából, és az üllőt addig finomhangoljuk, amíg meg nem érinti a furat belső falát. Ezen a ponton a felhasználó tudomásul veheti a mikrométeres skálán megjelenő mérést.

Hogyan karbantarthatom a belső mikrométeremet?

A belső mikrométer karbantartásához meg kell őrizni a tisztaságot, és gondoskodni kell arról, hogy ne legyen törmelék vagy bármilyen káros elem, amely befolyásolhatja a pontosságát. A mérőfelületeket óvni kell minden sérüléstől, és a mikrométert ellenőrzött környezetben, száraz és állandó hőmérsékletű körülmények között kell tárolni. Ezen túlmenően a pontos mérések érvényesítése érdekében tanácsos a mikrométert rendszeresen kalibrálni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?