Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 823EZ belső mikrométer, 4-40 hüvelyk | AC4GXC 2ZUC8 / 53056

STARRETT 823EZ belső mikrométer, 4-40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GXC Típus: 823EZKereszthivatkozás: 2ZUC8 / 53056
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
€1,584.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma10
Választék4–40 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Rúd típusCsöves
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7685
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 823 sorozatú belső mikrométer, belső lineáris és párhuzamos felületméréshez megmunkálási alkalmazásokban
    • Könnyű acél csőhosszabbító rudak széles mérési tartomány biztosításához és cserélhető, edzett és köszörült üllők a csövek vastagságának mérésére
    • Bútorozott hosszú fogantyú és gyors leolvasási adatok a felhasználó kényelme és pontos mérése érdekében
    • Párnázott tok a biztonságos tároláshoz és a véletlenszerű esések elleni védelemért
    • Forgó orsó: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékRod Dia.Ár
STARRETT 124AZ belső mikrométer készlet, 2-8 hüvelyk, edzett acél üllő | AC4GWY 2ZUC4 / 50542 124AZBelső mikrométer készlet2–8 ”0.25 "€763.96
STARRETT 124BZ belső mikrométer készlet, 2-12 hüvelyk, ívelt üllő, 0.001 hüvelykes fokozat | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZBelső mikrométer készlet2–12 ”0.25 "€860.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 823EZ belső mikrométer, 4-40 hüvelyk
€1,584.28 /Mértékegység