Szekrények

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Rekesztároló szekrény, horgos rekesz, 15 hüvelyk x 8 hüvelyk x 7 hüvelyk méret
Cikkszám: AG8BZN
Modell: VSPB-3024
€382.24 /Mértékegység
Kosárba
Szekrény, 54 x 20 hüvelyk, 11 fiók, görgők, kék
Cikkszám: CJ6BBL
Modell: FMP5411RC-BL
€5,905.01 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szekrény, 56-1/2 x 41-3/4 x 28-1/2 hüvelyk, 5 fiókos, 94 rekeszes, világosszürke
Cikkszám: CJ6BQU
Modell: D18000501ILCFTB-LG
€5,994.87 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pult magasságú tárolószekrény fekete
Cikkszám: AF3XLC
Modell: J1842A FEKETE
€980.05 /Mértékegység
Kosárba
Pultmagasság tároló szekrény szabvány
Cikkszám: AE3FYX
Modell: EA2R462442-05
€1,058.51 /Mértékegység
Kosárba
L doboz, 1-es típus, 24 x 24 x 12 hüvelykes méret, világosszürke, acél
Cikkszám: CH8HUG
Modell: DBL242412G
Lásd a részleteket
Tárolószekrény 16-es nyomtáv 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség
Cikkszám: AB4JVQ
Modell: HWG6SC6478-4CL
€2,597.03 /Mértékegység
Kosárba
Tárolószekrény 18 szelvény 41 hüvelyk magasság 36 hüvelyk szélesség
Cikkszám: AF7YZR
Modell: KE136
€5,279.70 /Mértékegység
Kosárba
Tárolószekrény extra polc, 30 hüvelyk x 15 hüvelyk, 1 1/8 hüvelyk teljes magasság, 1 polc
Cikkszám: CV2RBY
Modell: 315-LGY
€36.90 /Mértékegység
Kosárba
Storage Cabinet, 48 Inch x 24 Inch x 78 Inch, 1 Shelves, Turn Handle Handle & Keyed, Adj
Cikkszám: CR9YYW
Modell: DD1232
€1,828.50 /Mértékegység
Kosárba
Szekrény tárolószekrény közepes szürke
Cikkszám: AF4GKJ
Modell: CVD1471 MED SZÜRKE
€1,142.30 /Mértékegység
Kosárba
12...201202

Szekrények

Az ipari szekrények elengedhetetlenek, és csak olyan helyeken lehet beszerezni a legerősebb szekrényeket, amelyek kemény használatra képesek. Raptor Supplies rendelkezik a legjobb tároló- és segédszekrénnyel, amely ellenáll a fogazásnak, karcolásnak és rozsdásodásnak. Az élettartamra építve könnyedén helyet foglalhat az asztallapon a feladatok elvégzéséhez, és elegendő helyet a fiókban az összes eszköz és munka alapvető tárolásához. Akár testreszabhatja a szekrényeket, ha az összes szükséges alkatrészt átveszi üzleteinkből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?