STARRETT 128AZ belső mikrométer készlet 6-tól 78-ig | AE6MVP 5UAA7 / 64375

STARRETT 128AZ Inside Micrometer Set 6 To 78 In

Raktáron
Tétel: AE6MVP Típus: 128AZKereszthivatkozás: 5UAA7 / 64375

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,792.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása2"
A műszerek száma1
A mérőrudak száma6
Választék6–7 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.625 "
Rúd típusCsöves
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5375
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőTételVálasztékRod Dia.OrsóÁr
STARRETT 823CZ belső mikrométer készlet 4–24 hüvelyk | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZLakásBelső mikrométer készlet4–24 ”0.375 "-€1,325.24
STARRETT 823DZ belső mikrométerkészlet 4 - 32 hüvelyk | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823 DZÍveltBelső mikrométer készlet4–32 ”0.375 "-€1,461.06
STARRETT 700A belső mikrométer 0.2–1.2 hüvelyk | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700AÍveltBelső mikrométer0.2–1.2 ”-Ívelt€971.03
STARRETT 700B belső mikrométer 1-2 hüvelyk | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BLakásBelső mikrométer1–2 ”-Lakás€1,115.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 128AZ Inside Micrometer Set 6 To 78 In
€5,792.94 /Mértékegység