Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 124AZ belső mikrométer készlet, 2-8 hüvelyk, edzett acél üllő | AC4GWY 2ZUC4 / 50542

STARRETT 124AZ belső mikrométer készlet, 2-8 hüvelyk, edzett acél üllő

Raktáron
Tétel: AC4GWY Típus: 124AZKereszthivatkozás: 2ZUC4 / 50542
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
€763.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása1 / 2 "
A műszerek száma1
A mérőrudak száma6
Választék2–8 ”
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.25 "
Rúd típusSzilárd
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hengerek és gyűrűk belső átmérőjének mérésére, valamint párhuzamos felületek mérésére szolgál
    • Nagy teherbírású és köszörült üllők, gyorsan leolvasható figurákkal
    • A mikrométerfej egyik oldalán tömör mérőrudak gyűltek össze
    • Jelöléssel vésett szigetelt rudak; hossza állítható
    • Állító kulcsokkal és tároló tokkal

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékRod Dia.Ár
STARRETT 124BZ belső mikrométer készlet, 2-12 hüvelyk, ívelt üllő, 0.001 hüvelykes fokozat | AC4GWZ 2ZUC5 / 50546 124BZBelső mikrométer készlet2–12 ”0.25 "€860.24
STARRETT 823EZ belső mikrométer, 4-40 hüvelyk | AC4GXC 2ZUC8 / 53056 823EZBelső mikrométer4–40 ”0.375 "€1,584.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 124AZ belső mikrométer készlet, 2-8 hüvelyk, edzett acél üllő
€763.96 /Mértékegység