Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6XU73 mikrométer belül 2-12 | AF2TVN

WESTWARD 6XU73 mikrométer belül 2-12

Raktáron
Tétel: AF2TVN Modell: 6XU73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€142.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
ÜllőLapos / ívelt
Üllő anyagaEdzett acél
Záró anya típusaPozitív
Csavar mozgása1 / 2 "
A műszerek száma1
A mérőrudak száma5
Felbontás0.001 "
Rúd típusCsöves
SPC kimenetNem
OrsóLakás
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód9017304000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6XU73 mikrométer belül 2-12
€142.19 /Mértékegység