Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 701A belső barázdás mikrométer 0.5 - 1.5 hüvelyk | AE6MVW 5UAC3 / 52913

STARRETT 701A belső horony mikrométer 0.5-1.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MVW Típus: 701AKereszthivatkozás: 5UAC3 / 52913
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
€1,517.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső horony mikrométer
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Záró anya típusaCsavar
Csavar mozgása1"
Választék0.5–1.5 ”
Felbontás0.001 "
SPC kimenetNem
OrsóÍvelt
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 701A egy nagyon pontos belső barázdás mikrométer, amelyet O-gyűrűkre, rögzítőgyűrűkre és furatokra vágott hornyok szélességének pontos mérésére terveztek.
    • Ez a Starrett belső barázdás mikrométer acélszerkezettel, sima súrlódási hüvelypel, reteszelő csavarral, 0.030 hüvelyk vastag gauging érintkezőkkel rendelkezik, mérési tartománya 0.5 - 1.5 hüvelyk, felbontása 0.001 hüvelyk.
    • Szatén króm bevonattal rendelkezik, amely tükröződésmentes és rozsdamentes olvasófelületet biztosít.

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőVálasztékOrsóGyűszűÁr
STARRETT 260Z barázdás mikrométer 0.050 - 1.050 hüvelyk | AE6MLN 5TZZ7 / 67987 260ZKorong0.05–1.05 ”KorongEgyszerű€860.98
STARRETT 701B Inside Groove Mikrométer 1.5–2.5 hüvelykes | AE6MVX 5UAC4 / 52915 701BÍvelt1.5–2.5 ”ÍveltSúrlódás€1,670.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 701A belső horony mikrométer 0.5-1.5 hüvelyk
€1,517.57 /Mértékegység