Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3127-E035 elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.275-0.35 hüvelyk tartomány | CF2JDR 55VM82

INSIZE 3127-E035 elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.275-0.35 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF2JDR Típus: 3127-E035Kereszthivatkozás: 55VM82
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
€1,420.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
TanúsítványEllenőrzési igazolás
Záró anya típusaRacsnis stop
Választék0.275-0.35"/7-9 mm
Felbontás0.00005 "/ 0.001 mm
Rúd típusKiterjesztés
SPC kimenetIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.657
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
INSIZE 3127-E3 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 2.5–3 hüvelykes tartomány | CF2JDF 55VM91 3127-E32.5-3"/63-76 mm€2,012.46
INSIZE 3127-E25 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 2–2.5 hüvelykes tartomány | CF2JDG 55VM90 3127-E252-2.5"/51-63 mm€2,058.21
INSIZE 3127-E1 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.8–1 hüvelykes tartomány | CF2JDH 55VM89 3127-E10.8-1"/20-25 mm€1,600.38
INSIZE 3127-E08 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.65-0.8 hüvelyk tartomány | CF2JDJ 55VM87 3127-E080.65-0.8"/17-20 mm€1,646.25
INSIZE 3127-E082 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.5–0.8 hüvelyk tartomány | CF2JDK 55VM88 3127-E0820.5-0.8"/13-20 mm€3,019.57
INSIZE 3127-E065 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.5–0.65 hüvelyk tartomány | CF2JDL 55VM86 3127-E0650.5-0.65"/13-17 mm€1,548.27
INSIZE 3127-E05 Elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.425-0.5 hüvelyk tartomány | CF2JDM 55VM84 3127-E050.425-0.5"/11-13 mm€1,420.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3127-E035 elektronikus hárompontos belső mikrométer, 0.275-0.35 hüvelyk
€1,420.66 /Mértékegység