Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 823AZ belső mikrométer 1-1/2 - 8 hüvelykes | AC4GXA 2ZUC6 / 53050

STARRETT 823AZ belső mikrométer 1-1/2 - 8 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC4GXA Típus: 823AZKereszthivatkozás: 2ZUC6 / 53050
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
€853.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása1 / 2 "
A mérőrudak száma5
Választék1-1 / 2 - 8 "
Felbontás0.001 "
Rod Dia.0.375 "
Rúd típusCsöves
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékÁr
STARRETT 823BZ belső mikrométer, 1-1/2-12 hüvelyk, edzett acél üllő, 8 rúd | AC4GXB 2ZUC7 / 53052 823BZBelső mikrométer1-1 / 2 - 12 "€1,021.23
STARRETT S78XTFZ mechanikus 3 pontos belső mikrométerkészlet, hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány, +/-0.0002 hüvelyk pontosság | CU4NPW 30A544 S78XTFZBelső mikrométer készlet-€10,083.35
STARRETT S78XTEZ mechanikus 3 pontos belső mikrométer készlet, 3/4 hüvelyktől hüvelykig terjedő tartomány | CU4NPX 30A543 S78XTEZBelső mikrométer készlet-€7,229.87
STARRETT S78XTDZ mechanikus 3 pontos belső mikrométer készlet, 3/8 hüvelyk és 3/4 hüvelyk közötti tartomány | CU4NPY 30A319 S78XTDZBelső mikrométer készlet-€4,698.56
STARRETT 124DZ mechanikus tömör rúd belső mikrométerkészlet, 32 hüvelykes tartomány, +/-0.005 hüvelyk pontosság | CU4NPZ 30A206 124 DZBelső mikrométer készlet-€2,207.35
STARRETT 124MDZ mechanikus tömör rúd belső mikrométerkészlet, 50-800 mm-es tartomány, +/-0.003 mm pontosság | CU4NQA 30A214 124MDZBelső mikrométer készlet-€2,007.49
STARRETT S78XTCZ mikrométer belső készlet | CU4NQB 30A311 S78XTCZBelső mikrométer készlet-€3,158.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 823AZ belső mikrométer 1-1/2 - 8 hüvelyk
€853.41 /Mértékegység