Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 139-202 4–40 hüvelykes belső mikrométer | AD6XRP 4CGT7

MITUTOYO 139-202 belső mikrométer 4 - 40 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6XRP Modell: 139-202Kereszthivatkozás: 4CGT7
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
€686.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása1"
A mérőrudak száma10
Választék4–40 ”
Felbontás0.001 "
Rúd típusCsöves
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9017800000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőVálasztékSPC kimenetOrsóGyűszűÁr
MITUTOYO 145-193 belső mikrométer 0.2–1.2 hüvelyk | AD6XRQ 4CGT8 145-1930.2–1.2 ”IgenRatchet€411.52
MITUTOYO 139-201 belső mikrométer 1.5-12 hüvelykes | AD8MTG 4LA56 139-201Ívelt1.5–12 ”Nem-Egyszerű€447.00
MITUTOYO 141-208 2–8 hüvelykes belső mikrométer | AD8MTH 4LA57 141-208Lakás2–8 ”Nem-Egyszerű€335.88
MITUTOYO 141-233 Belső mikrométer 2-12 hüvelyk | AD8MTJ 4LA58 141-233Lakás2–12 ”Nem-Egyszerű€411.48
MITUTOYO 145-195 Belső mikrométer 0.001 Acél | AG3PLA 33RK26 145-195Lakás2–3 ”NemAcélRacsnis stop€468.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 139-202 belső mikrométer 4 - 40 hüvelyk
€686.29 /Mértékegység