Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 141-208 2–8 hüvelykes belső mikrométer | AD8MTH 4LA57

MITUTOYO 141-208 belső mikrométer 2 - 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8MTH Modell: 141-208Kereszthivatkozás: 4LA57
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
€335.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer
ÜllőLakás
Üllő anyagaEdzett acél
Csavar mozgása1 / 2 "
A műszerek száma1
A mérőrudak száma3
Választék2–8 ”
Felbontás0.001 "
Rúd típusSzilárd
SPC kimenetNem
GyűszűEgyszerű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód9017304000
Származási országJP

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÜllőVálasztékSPC kimenetOrsóGyűszűÁr
MITUTOYO 139-202 4–40 hüvelykes belső mikrométer | AD6XRP 4CGT7 139-202Ívelt4–40 ”Nem-Egyszerű€686.29
MITUTOYO 145-193 belső mikrométer 0.2–1.2 hüvelyk | AD6XRQ 4CGT8 145-1930.2–1.2 ”IgenRatchet€411.52
MITUTOYO 139-201 belső mikrométer 1.5-12 hüvelykes | AD8MTG 4LA56 139-201Ívelt1.5–12 ”Nem-Egyszerű€447.00
MITUTOYO 141-233 Belső mikrométer 2-12 hüvelyk | AD8MTJ 4LA58 141-233Lakás2–12 ”Nem-Egyszerű€411.48
MITUTOYO 145-195 Belső mikrométer 0.001 Acél | AG3PLA 33RK26 145-195Lakás2–3 ”NemAcélRacsnis stop€468.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 141-208 belső mikrométer 2 - 8 hüvelyk
€335.88 /Mértékegység