BROWN & SHARPE 00881900 Belső mikrométer készlet 1.6 - 4.0 hüvelykes | AC7MDP 38P022

TESA BROWN SHARPE 00881900 Belső mikrométer készlet 1.6 - 4.0 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7MDP Típus: 00881900Kereszthivatkozás: 38P022

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,207.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer készlet
ÜllőÍvelt
Üllő anyagaEdzett acél
TanúsítványEllenőrzési igazolás
Csavar mozgásaForgó
A műszerek száma4
A mérőrudak száma1
Választék1.6–4 ”
Felbontás0.0002 "
Rod Dia.0.25 "
Rúd típusSzilárd
SPC kimenetNem
Orsó anyagaEdzett acél
GyűszűSúrlódás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7135
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód9017304000
Származási országCH

Termék részletek:

    • Forgóorsó (Igen / Nem) (Nem)

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékFelbontásRod Dia.Ár
BROWN & SHARPE 00880100 Belső mikrométer készlet 0.275 - 0.500 In | AC7MDN 38P020 008801000.275–0.5 ”0.0001 "0.154 "€3,575.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00881900 Belső mikrométer készlet 1.6 - 4.0 hüvelyk
€11,207.02 /Mértékegység