DWYER INSTRUMENTS Jeladó jeladók

A Dwyer Instruments jelzőtávadói olyan érzékelők, amelyek elektromos átviteli kimenetet biztosítanak a nyomásértékek távoli jelzéséhez. Ezek az egységek 4-20 mA-es folyamatkimeneti jelet, robusztus NEMA 4X házat biztosítanak az ütközési terhelések kezelésére, valamint nagy LCD képernyőt, amely programozható nyomás, sebesség vagy áramlási sebesség megjelenítésére. Ezenkívül megkönnyítik az egyszerűsített programozást egy Menü gomb segítségével, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a következők kiválasztását: biztonsági szint; angol vagy metrikus mérnöki egységek; és nyomás, sebesség vagy áramlási értékek. Válasszon a 0-10 V-os, 0-5 / 0-10 V-os, 4-20 mA-es és 4-20 ma-es kimeneti tartományban elérhető jelzőtávadók széles választékából. Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

StílusModellElektromos pontosságMax. NyomásMechanikai pontosságnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
A605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
A605-2-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%0-2" wc€720.53
A605-1-/+ 2%10 psi-/+ 2%-€720.53
A605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0-0.50" wc€720.53
StílusModellteljesítmény Kötelezőnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A616KD-0416 - 35V DC0-10" wc€182.65
A616KD-0116 - 35V DC0-2" wc€174.63
A616KD-0616 - 35V DC-€174.03
A616KD-0016 - 35V DC0-1" wc€182.65
A616KD-0216 - 35V DC0-3" wc€182.65
A616KD-0316 - 35V DC0-5" wc€182.65
A616KD-0516 - 35V DC-€174.06
A616KD-0716 - 35V DC-€182.65
A616KD-00-V16-35V DC, 20-28V AC0-1" wc€182.65
A616KD-01-V16-35V DC, 20-28V AC0-2" wc€182.65
A616KD-02-V16-35V DC, 20-28V AC0-3" wc€182.65
A616KD-05-V16-35V DC, 20-28V AC0-15" wc€182.35
A616KD-07-V16-35V DC, 20-28V AC0-25" wc€182.65
A616KD-03-V16-35V DC, 20-28V AC0-5" wc€174.06
A616KD-04-V16-35V DC, 20-28V AC0-10" wc€204.28
A616KD-06-V16-35V DC, 20-28V AC0-20" wc€182.65
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADM-2002Nyomástávadó€399.57
ADM-2003Nyomástávadó€407.89
ADM-2004Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2012Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2013Nyomástávadó-
ajánlatkérés
ADM-2002-LCDNyomástávadó LCD-vel€272.98
ADM-2003-LCDNyomástávadó LCD-vel€273.90
ADM-2004-LCDNyomástávadó LCD-vel€282.16
ADM-2005-LCDNyomástávadó LCD-vel€279.99
ADM-2006-LCDNyomástávadó LCD-vel€275.51
ADM-2007-LCDNyomástávadó LCD-vel-
ajánlatkérés
ADM-2012-LCDNyomástávadó LCD-vel€254.47
ADM-2013-LCDNyomástávadó LCD-vel€264.60
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AISDP-007€1,762.53
AISDP-008€1,762.53
AISDP-016€1,762.53
AISDP-010€1,870.13
AISDP-014€2,161.64
AISDP-017€1,870.13
AISDP-002€2,161.64
AISDP-004€2,161.64
AISDP-006€1,762.53
AISDP-009€1,762.53
AISDP-012€2,292.92
AISDP-015€1,901.29
DWYER INSTRUMENTS -

Általános célú nyomáskülönbség-távadók jelzése

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ADHII-002Zálog€1,994.32
ADHII-006Zálog€1,470.76
B605-11Az adó jelzése€971.19
C605-20Az adó jelzése€708.75
A605-30Az adó jelzése€745.83
A605-6Az adó jelzése€708.75
D605-500PAAz adó jelzése€708.75
A605-50Az adó jelzése€708.75
ADHII-017Adó€1,656.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?