Nem sugárzott nagy intenzitású infravörös melegítők

Szűrő

DAYTON -

Kereskedelmi infravörös melegítő, LP típusú gáz

A Dayton infravörös fűtőberendezések ideálisak fűtési alkalmazásokhoz, beleértve tároló kamrákat, gyárakat, repülőgép-hangárokat, raktárakat és szerviz garázsokat. Ezek a fűtőberendezések kompakt és moduláris kialakításúak, biztosítva a biztonságot és az alacsonyabb beszerelési költségeket, valamint közvetlen szikragyújtású rendszerrel takaríthatják meg az áramot és megkönnyítik a karbantartást. A Dayton infravörös melegítők kerámia rácsokkal vannak ellátva a kopásállóság és a hőstabilitás érdekében, valamint egy csiszolt alumínium reflektorral az optimális hő továbbítására. Ezek a fűtőberendezések vízálló áramkört és tartós rögzítő láncokat is tartalmaznak, amelyek a mennyezethez, a falakhoz vagy a gerendákhoz rögzíthetők. Válasszon a Dayton infravörös melegítők széles választékából, amelyek 120 és 240 voltos változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMélységFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5VD6214.25 "2412.75 "€1,063.30
A3E46014.25 "12012.75 "€1,063.30
B5VD6615.25 "2426.62 "€1,614.04
C3E46115.25 "12019.12 "€1,284.70
B3E46215.25 "12026.62 "€1,541.67
C5VD6415.25 "2419.12 "€1,335.36
DAYTON -

Kereskedelmi infravörös melegítő, földgáz típusú

StílusModellMélységFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5VD6114.25 "2412.75 "€970.20
A3E13214.25 "12012.75 "€909.20
B5VD6315.25 "2419.12 "€1,194.24
B3E13315.25 "12019.12 "€1,048.88
C5VD6515.25 "2426.62 "€1,393.29
C3E13415.25 "12026.62 "€1,326.74

Nem sugárzott nagy intenzitású infravörös melegítők

Rendhagyó, nagy intenzitású infravörös fűtőberendezéseket használnak nagy vagy kis területek fűtésére raktárakban, tároló kamrákban, garázsokban és gyártóüzemekben. Nagy koncentrációjú infravörös sugárzást bocsátanak ki, hogy gyorsan felmelegedjenek a tárgyak vagy emberek, és kerámia rácsokkal rendelkeznek, amelyek kopásállóságot és hőstabilitást biztosítanak. Ezek a könnyen telepíthető fűtőberendezések falra vagy mennyezetre vannak függesztve, és folyékony vagy földgáz típusú tüzelőanyagot igényelnek az égéshez és a hőtermeléshez. Válasszon ezen fűtőberendezések széles választéka közül, 24 és 120 V feszültséggel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?