Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.25 hüvelykes WC | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0–0.25 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AC2CFT Modell: DM-2002Kereszthivatkozás: 2HLY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€399.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Működési hatótáv0-0.25" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dwyer Instruments DM-2002 nyomáskülönbség-jelző távadó a levegő- és gáznyomások figyelésére a ventilátorvezérlés és a szűrés során
    • Szabotázsbiztos gombkonfiguráció a beállítások véletlen megváltoztatásának megakadályozására
    • Gyors válasz nyomásváltással a késedelem nélküli jelzéshez és a digitális nyomógomb nulla és fesztávú vezérléssel a könnyű kalibrálás ellenőrzéséhez
    • Üvegtöltésű műanyag öntött ház a külső szennyeződések elleni védelem és a tartósság érdekében
    • 3-1/2 hüvelykes digitális LCD képernyővel felszerelt, amely 4-6 mérnöki egységben jelzi a folyamat állapotát és a nyomást
    • Nyomástartomány 0-62.2 Pa
    • 1/8 hüvelykes szöges csatlakozóval rendelkezik a két pont közötti csatlakozáshoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Nyomástávadó€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 nyomáskülönbség-távadó, 0–2 hüvelyk Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 3 hüvelyk Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 nyomáskülönbség-távadó, 0–5 hüvelyk Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 nyomáskülönbség-távadó, 0.5 - 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Nyomástávadó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0–0.25 hüvelykes WC
€399.58 /Mértékegység