DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC

Tétel: AC2CFZ Modell: DM-2012Kereszthivatkozás: 2HLY9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Működési hatótáv0 -/+ 0.25" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer DM-2012 nyomástávadó érzékeli a két pont közötti nyomáskülönbséget, és 4-20 mA kimeneti jeleket állít elő. Ideális ventilátornyomás-leolvasáshoz, szűrőfigyeléshez, légcsatornákban lévő statikus nyomás mérésére és kétirányú tartományok megjelenítésére, miközben érzékeli a nyomásingadozásokat az épületekben.

Jellemzők:

  • Ez a Dwyer nyomáskülönbség-távadó tömlőrúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi a rugalmas csövek vagy tömlők biztonságos rögzítését.
  • Gyors választ ad a nyomásváltozásokra kritikus helyzetekben történő jelzés és riasztás érdekében.
  • Ez műanyag öntött házzal rendelkezik a tartósság és a tervezési rugalmasság érdekében.
  • Szabályos, digitális nyomógombokkal rendelkezik, amelyek leegyszerűsítik a kalibrálást a nulla és tartomány beállításaihoz való könnyű hozzáférés révén, és megakadályozzák a beállítások véletlen megváltoztatását.
  • Ez a CE-jóváhagyással rendelkező nyomáskülönbség-távadó digitális LCD-képernyővel van felszerelve, amely 4-6 mérnöki egységben jelzi a folyamat állapotát és a nyomást.
  • Szöges csatlakozóval rendelkezik a két pont közötti csatlakozáshoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent az SC osztály a biztosítékban?

A. Az SC osztályú biztosítékok teljes hosszukat tekintve méret-elutasító tulajdonságokkal rendelkeznek, hatékonyan megakadályozva a túlhevítési helyzeteket.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.25 hüvelykes WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Nyomástávadó€399.58
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Nyomástávadó€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 nyomáskülönbség-távadó, 0–2 hüvelyk Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 3 hüvelyk Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 nyomáskülönbség-távadó, 0–5 hüvelyk Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 nyomáskülönbség-távadó, 0.5 - 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Nyomástávadó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC