Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 nyomásátalakító, 0-0.25 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAJ 5URD4

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 nyomásátalakító, 0-0.25 hüvelykes WC nyomástartomány

Raktáron
Tétel: AE6RAJ Modell: ISDP-002Kereszthivatkozás: 5URD4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,161.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség-átalakító
Pontosság0.5% @ 77 fok F
KábeltípusM 12
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
Számjegyek megjelenítése4 számjegyek
Kijelző magassága3 / 5 "
Kijelző típusaLCD
Elektromos kapcsolat4 tűs csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa4 tűs csatlakozó
A ház értékeléseNEMA 4X
Ház anyagaAlumínium, üveg
IP besorolásIP 66
Szerelési tájolásFüggőleges sík
Működési hatótáv0-0.25" wc
Kimeneti jel4-20 mA
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC
Válaszidő250 ms.
Temp. Hatótávolság32 Deg. 140 fokig. F
Termikus hatás-/+ 0.020% @ 77 fok. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DWYER INSTRUMENTS ISDP-004 nyomásátalakító, 0-1 hüvelyk WC nyomástartomány | AE6RAK 5URD5 ISDP-004€2,161.64
DWYER INSTRUMENTS ISDP-006 nyomásátalakító, 0-5 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAL 5URD6 ISDP-006€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-007 nyomásátalakító, 0-10 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAM 5URD7 ISDP-007€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-008 nyomásátalakító, 0-25 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAN 5URD8 ISDP-008€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-009 nyomásátalakító, 0-50 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAP 5URD9 ISDP-009€1,762.53
DWYER INSTRUMENTS ISDP-010 nyomásátalakító, 0-100 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAQ 5URE0 ISDP-010€1,870.13
DWYER INSTRUMENTS ISDP-012 nyomásátalakító, -0.25 - 0 - 0.25 hüvelykes WC nyomástartomány | AE6RAR 5URE1 ISDP-012€2,292.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS ISDP-002 nyomásátalakító, 0-0.25 hüvelykes WC nyomástartomány
€2,161.64 /Mértékegység