Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 605-1 nyomáskülönbség-távadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-1 hüvelykes WC | AD2NQG 3T311

DWYER INSTRUMENTS 605-1 nyomáskülönbség-távadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-1 hüvelykes WC

Raktáron
Tétel: AD2NQG Modell: 605-1Kereszthivatkozás: 3T311

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€720.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz adó jelzése
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Elektromos pontosság-/+ 2%
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Max. Nyomás10 psi
Mechanikai pontosság-/+ 2%
Működési hatótáv0-1" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC
Temp. Hatótávolság20 Deg. 120 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A 605 sorozatú Magnehelic® jelzőtávadó vizuális felügyeletet és nagyon alacsony nyomáskülönbség elektronikus vezérlését is biztosítja. A 605-ös sorozat ideális az épület HVAC-rendszereinek vezérléséhez, ahol helyi jelzés szükséges a rutinszerű karbantartási ellenőrzések során, vagy a rendszer hibaelhárítása során. A könnyen leolvasható mérőórát a kétvezetékes, 4-20 mA-es vezérlőjel egészíti ki, amely a jól bevált Dwyer® Magnehelic® mérőműszer mechanikai kialakítását és a Series 600 adótechnológiát használja. A kétvezetékes kialakítás a hátsó sorkapocsléccel leegyszerűsíti a csatlakoztatást bármely 4-20 mA-es vezérlőkörhöz, amelyet 10-35 V egyenáramú tápfeszültség táplál.

Termékváltozatok

TermékekModellElektromos pontosságMax. NyomásMechanikai pontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 605-2 nyomástávadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-2 hüvelykes WC | AB3YEX 1W419 605-2-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%0-2" wc€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-0 nyomástávadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-0.50 hüvelykes WC | AB3YEY 1W423 605-0-/+ 2%10 psi-/+ 3%0-0.50" wc€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-3 nyomáskülönbség-távadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-3 hüvelykes WC | AD2NQH 3T312 605-3-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53
DWYER INSTRUMENTS 605-10 nyomáskülönbség-távadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-10 hüvelykes WC | AD2NQJ 3T313 605-10-/+ 0.5%2 psi-/+ 2%-€720.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 605-1 nyomáskülönbség-távadó, analóg csavaros csatlakozó, 0-1 hüvelykes WC
€720.53 /Mértékegység