DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD nyomáskülönbség-távadó, LCD, 0-5 hüvelyk Wc | AC2CGG 2HLZ7

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD nyomáskülönbség-távadó, LCD, 0–5 hüvelyk Wc

Tétel: AC2CGG Típus: DM-2007-LCDKereszthivatkozás: 2HLZ7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó LCD-vel
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Jelenlegi minősítés38 mA
Kijelző típusaLCD
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Max. Nyomás10 psig
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv0-5" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomáskülönbség-távadó a levegő és a gáz nyomásának monitorozására szolgál a szűrés és a ventilátor vezérlése során
    • Digitális nyomógomb nulla és átmérőjű vezérlés a könnyű kalibrálás ellenőrzéséhez és a gyors reagáláshoz nyomásváltással a késedelem nélküli jelzéshez
    • Szabotázsbiztos gombkonfiguráció a beállítások véletlen megváltoztatásának megakadályozásához
    • Az üveggel töltött műanyag öntött ház védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben, és hosszú távú tartósságot biztosít

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.25 hüvelykes WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Nyomástávadó€443.96
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Nyomástávadó€453.22
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 nyomáskülönbség-távadó, 0–2 hüvelyk Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 3 hüvelyk Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 nyomáskülönbség-távadó, 0–5 hüvelyk Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Nyomástávadó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2007-LCD nyomáskülönbség-távadó, LCD, 0–5 hüvelyk Wc