DAYTON Tavaszi visszacsapó szelepek


Szűrő
Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Tömítés anyaga: Buna N. , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél
StílusModellKapcsolat típusaHosszAnyagMax. HőmérsékletTeljes magasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
4RG67
FIPT6.375 "PVC120 fok F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€76.66
A
4RG68
FIPT6.75 "PVC120 fok F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€86.17
A
4RG69
FIPT7 15 / 16 "PVC120 fok F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€201.12
A
4RG65
FIPT4.593PVC120 fok F1.75 "3 / 4 "1.75 "€63.91
A
4RG66
FIPT5.75 "PVC120 fok F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€169.48
A
4RG64
FNPT4 13 / 32 "PVC120 fok F1.75 "1 / 2 "1.75 "€129.81
B
4 RK70
MNPT x FNPT-Lágyvas180 fok F-3"-€446.31
B
4 RK71
MNPT x FNPT-Lágyvas180 fok F-2"-€221.16
C
4RG72
Csúszás5.75 "PVC120 fok F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "€67.53
C
4RG74
Csúszás6.75 "PVC120 fok F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "€85.93
C
4RG70
Csúszás4 13 / 32 "PVC120 fok F1.75 "1 / 2 "1.75 "€54.49
C
4RG71
Csúszás4.593PVC120 fok F1.75 "3 / 4 "1.75 "€60.43
C
4RG73
Csúszás6.375 "PVC120 fok F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "€84.73
C
4RG75
Csúszás7 15 / 16 "PVC120 fok F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "€114.47

Tavaszi visszacsapó szelepek

A Dayton rugós visszacsapó szelepek megakadályozzák a visszafolyást a szennyvízvezetékekbe, az aknába, a szennyvízátemelő állomásokba és a kidobórendszerekbe. Membrános, dugattyús és adagolószivattyúkkal használhatók, és PVC / gömbgrafitos vas szerkezettel rendelkeznek a mechanikai szilárdság érdekében. Buna-N tömítésekkel vannak beépítve az alkoholokkal, kőolaj alapú olajokkal és szilikonzsírokkal szembeni kiváló ellenállás érdekében; és akár 180 fokos folyadékhőmérsékletet is képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?