Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 616KD-04 nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–10 hüvelykes WC, 4–20 mA DC kimenet | AB8ACR 24Z021

DWYER INSTRUMENTS 616KD-04 nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0-10 hüvelykes WC, 4-20 mA DC kimenet

Raktáron
Tétel: AB8ACR Modell: 616KD-04Kereszthivatkozás: 24Z021

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€182.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó
Pontosság-/+ 2% teljes skála
Csatlakozás mérete1/8 ", 3/16"
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
A ház értékeléseNEMA 1
Hurok ellenállása0-1250 Ohm DC-nél, 0-1200 Ohm AC-nál
Szerelési tájolásFüggőleges
teljesítmény4-20 mA
Kimeneti pontosság-/+2% Teljes skála
Kimeneti áram4-20 mA
teljesítmény Kötelező16 - 35V DC
nyomás tartomány0-10" wc
Temp. Hatótávolság0 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

A 616KD sorozatú, One-Touch® technológiás nyomáskülönbség-távadók költséghatékony, kompakt távadók, amelyek csökkentik az előzetes költségeket és a kiadásokat a termék élettartama során. A távadó nemcsak enyhíti a nehézkes fordulatokat, amelyek általában a legtöbb távadóban megtalálhatók, de teljesen kiküszöböli annak szükségességét, hogy a műszert kalibrálás közben átfeszítsék. Egyetlen digitális nyomógombbal a ZERO ÉS SPAN is megfelelően kalibrálva van, semmi másra nincs szükség. Nincs szükség további referencia nyomásforrásokra és külön kalibráló eszközökre; nem kell eltávolítani a szolgálatból és laborba küldeni. A telepítőtől vagy a felhasználótól mindössze annyit kell tennie, hogy hagyja az egységet nulla referencianyomáson, majd nyomja meg a gombot. Ez az! A távadó most üzemkész. A termék élettartama során óriási időmegtakarítás érhető el a hagyományos távadókhoz képest, amelyeknél időre van szükség a termék éves üzemen kívül helyezéséhez, valamint további időre van szükség a teljes, teljes kalibráció elvégzéséhez.

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítmény Kötelezőnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–1 hüvelyk WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16-35V DC, 20-28V AC0-1" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–2 hüvelykes WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16-35V DC, 20-28V AC0-2" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–3 hüvelykes WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16-35V DC, 20-28V AC0-3" wc€182.65
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–5 hüvelykes WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16-35V DC, 20-28V AC0-5" wc€174.06
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V nyomáskülönbség-távadó, 0-10V kimenet | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16-35V DC, 20-28V AC0-10" wc€204.28
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–15 hüvelykes WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16-35V DC, 20-28V AC0-15" wc€182.35
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0–20 hüvelykes WC, 0–10 VDC kimenet | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16-35V DC, 20-28V AC0-20" wc€182.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-04 nyomáskülönbség-távadó, 1/8 hüvelykes tömlőszár, 0-10 hüvelykes WC, 4-20 mA DC kimenet
€182.65 /Mértékegység