Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD nyomáskülönbség-távadó, 10 PSI maximális nyomás | AC2CGB 2HLZ2

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD nyomáskülönbség-távadó, 10 PSI maximális nyomás

Raktáron
Tétel: AC2CGB Típus: DM-2002-LCDKereszthivatkozás: 2HLZ2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€272.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó LCD-vel
Pontosság-/+ 1% teljes skála
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Jelenlegi minősítés38 mA
Kijelző típusaLCD
Hurok ellenállása0–1250 Ohm
Max. Nyomás10 psig
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv0-0.25" wc
Kimeneti erősítők4 és 20mA között
teljesítmény Kötelező10 - 35V DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9026204000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dwyer Instruments DM-2002-LCD nyomáskülönbség-távadó ventilátorvezérlési és szűrési műveletek gáznyomás-ellenőrzésére.
    • Az üveggel töltött műanyag öntött ház védelmet nyújt a külső szennyeződésekkel szemben, miközben biztosítja a hosszú távú működést
    • Digitális nyomógombos nulla- és tartományvezérlők az egyszerű kalibrálási ellenőrzések és a jelzések nyomásváltozásaira való gyors reagálás érdekében, késedelem nélkül
    • Szabotázsbiztos gombkonfiguráció a beállítások véletlen megváltoztatásának megakadályozásához
    • 1/8 hüvelykes tüskés rögzítéssel rendelkezik az egyszerű telepítés és a biztonságos csatlakozás érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.25 hüvelykes WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Nyomástávadó€399.58
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 0.5 hüvelyk Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Nyomástávadó€407.89
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 nyomáskülönbség-távadó, 0–1 hüvelyk Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 nyomáskülönbség-távadó, 0–2 hüvelyk Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 nyomáskülönbség-távadó, 0 - 3 hüvelyk Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 nyomáskülönbség-távadó, 0–5 hüvelyk Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Nyomástávadó-
ajánlatkérés
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 nyomáskülönbség-jelző távadó, 0.25 hüvelykes WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Nyomástávadó-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD nyomáskülönbség-távadó, 10 PSI maximális nyomás
€272.99 /Mértékegység