A tó szellőztetése

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Minden termék

Levegőztető cső 1 hüvelyk átmérőjű, 100 psi PVC
Cikkszám: AH7XZA
Modell: TC120
€57.95 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 1 hüvelyk Id 100 láb fekete
Cikkszám: AD7GQG
Modell: K2W-1627X100
€1,232.70 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 1/2 hüvelyk átmérőjű, 30 psi Vinyl
Cikkszám: AH7XYZ
Modell: TV1220
€22.98 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 1/2 hüvelyk Id 200 láb fekete
Cikkszám: AD7GQD
Modell: K2W-0815X200
€1,003.96 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 3/4 hüvelyk Id 100 láb fekete
Cikkszám: AD7GQF
Modell: K2W-1220X100
€898.23 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 3/8 hüvelyk Id 300 láb fekete
Cikkszám: AD7GQC
Modell: K2W-0611X300
€850.27 /Mértékegység
Kosárba
Levegőztető cső 5/8 hüvelyk Id 100 láb fekete
Cikkszám: AD7GQE
Modell: K2W-1017X100
€602.25 /Mértékegység
Kosárba

A tó szellőztetése

A tó levegőztető csöveit a tó levegőztető rendszereiben használják, hogy levegőt szállítsanak a kompresszorból vagy a légszivattyúból a vízbe. Ezek a csövek rugalmasak és tartósak, lehetővé téve a könnyű telepítést és elhelyezést a tóban. Olyan anyagokból készülnek, mint a gumi vagy PVC, ellenállnak a víznek és a környezeti feltételeknek. Ezek a tószellőztető csövek különböző hosszúságú és átmérőjűek, hogy megfeleljenek a különböző tóméreteknek és levegőztetési követelményeknek. A végén diffúzorokhoz vagy légkövekhez vannak csatlakoztatva, hogy a levegőt egyenletesen oszlassák el a vízben, elősegítve az oxigénellátást és fenntartva a tó egészséges ökoszisztémáját.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?