DWYER INSTRUMENTS 616KD sorozatú nyomáskülönbség-távadók


A Dwyer 616KD sorozatú nyomáskülönbség-távadók a rendszer két pontja közötti nyomáskülönbséget mérik, és ezt a mérést elektromos jellé alakítják további feldolgozás vagy vezérlés céljából.

Szűrő
Pontosság: -/+ 2% teljes skála , erősítők: 21 mA , Csatlakozás mérete: 1/8 ", 3/16" , Kapcsolat típus: szálkás kalász , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminál , Ház besorolása: NEMA 1 , hurokellenállás: 0-1250 Ohm DC-nél, 0-1200 Ohm AC-nál , Max. Nyomás: 5 psig , Kimeneti áram: 4-20 mA , Kimeneti feszültség: 0 - 10 V DC / 0 - 5 V DC , Temp. Hatótávolság: 0 Deg. 140 fokig. F
StílusModellteljesítmény Kötelezőnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
616KD-01
16 - 35V DC0-2" wc€171.71
A
616KD-00
16 - 35V DC0-1" wc€180.79
A
616KD-03
16 - 35V DC0-5" wc€180.79
A
616KD-02
16 - 35V DC0-3" wc€180.79
A
616KD-04
16 - 35V DC0-10" wc€180.79
A
616KD-05
16 - 35V DC-€171.18
A
616KD-06
16 - 35V DC-€171.17
A
616KD-07
16 - 35V DC-€180.79
A
616KD-03-V
16-35V DC, 20-28V AC0-5" wc€171.18
A
616KD-04-V
16-35V DC, 20-28V AC0-10" wc€198.67
A
616KD-05-V
16-35V DC, 20-28V AC0-15" wc€184.22
A
616KD-06-V
16-35V DC, 20-28V AC0-20" wc€180.79
A
616KD-07-V
16-35V DC, 20-28V AC0-25" wc€180.79
A
616KD-00-V
16-35V DC, 20-28V AC0-1" wc€180.79
A
616KD-02-V
16-35V DC, 20-28V AC0-3" wc€180.79
A
616KD-01-V
16-35V DC, 20-28V AC0-2" wc€180.79

Működési mechanizmus

  • A nyomáskülönbség-távadók olyan eszközök, amelyek a folyadék- vagy gázrendszer két pontja közötti nyomáskülönbséget mérik. Érzékelő elemből állnak, jellemzően membránból vagy membránkészletből, amelyek ki vannak téve a nyomásbemeneteknek.
  • A nagynyomású bemenet az érzékelőelem egyik oldalára, míg a kisnyomású bemenet a másik oldalra csatlakozik. A nyomáskülönbség az érzékelő elem elmozdulását vagy elhajlását okozza.
  • Ez az elmozdulás mechanikai vagy elektromos jellé alakul át olyan mechanizmusokon keresztül, mint a nyúlásmérők, a kapacitás vagy a piezoelektromos anyagok. Az átalakított jelet ezután feldolgozzák és felerősítik, hogy kimenő jelet állítsanak elő.
  • Ez a kimeneti jel mérhető és értelmezhető műszerekkel vagy vezérlőrendszerekkel, hogy pontos és valós idejű nyomáskülönbségmérést biztosítson, lehetővé téve a folyadék- vagy gázrendszerek felügyeletét, vezérlését és elemzését.

Jellemzők

  • A Dwyer 616KD sorozatú nyomáskülönbség-távadók levegővel és nem éghető gázokkal üzemeltethetők.
  • Ezek a nyomáskülönbség-távadók nyomógombbal rendelkeznek a tartomány és a nulla beállításához, lehetővé téve a mérési tartomány finomhangolását az alkalmazási követelményeknek megfelelően.
  • 0 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a Dwyer Instruments 616KD nyomáskülönbség-távadók csavaros sorkapcsokkal rendelkeznek a jobb elektromos csatlakozások érdekében.
  • Függőleges nyomáscsatlakozókkal vannak felszerelve, amelyek lefelé mutatnak a könnyű felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen pontosak a 616KD sorozatú adók?

+/- 2% teljes skála.

A Dwyer Instruments 616KD nyomáskülönbség-távadók képesek pozitív és negatív nyomást is mérni?

Igen, a márka 616KD sorozatú távadói képesek pozitív és negatív nyomás mérésére is. Úgy tervezték, hogy nyomáskülönbséget mérjenek, ami azt jelenti, hogy képesek mérni két pont közötti nyomáskülönbséget, függetlenül attól, hogy a nyomások pozitívak vagy negatívak.

Hogyan kell karbantartani a Dwyer Instruments 616KD nyomáskülönbség-távadókat?

  • Rendszeresen ellenőrizze a távadók fizikai sérülését, laza csatlakozásait vagy szivárgását, ügyelve a nyomásra és az elektromos csatlakozásokra.
  • Végezzen időszakos kalibrálást a pontosság biztosítása érdekében a nullapont és a tartomány beállításainak a gyártó utasításai szerint történő módosításával.
  • Tartsa tisztán a jeladókat úgy, hogy óvatosan törölje le a felületeket puha ruhával vagy kefével, kerülje az erős vegyszereket.
  • Védje a távadókat a környezeti tényezőktől, például szélsőséges hőmérsékletektől vagy nedvességtől, időjárásálló burkolattal vagy más megfelelő intézkedésekkel.
  • Ellenőrizze az elektromos csatlakozások tömítettségét és korrózióját, és azonnal orvosoljon minden problémát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?